ヒートベストM

ヒートベストM - アーテック[学校教材・教育玩具]ヒートベストM - アーテック[学校教材・教育玩具]ヒートベストM - アーテック[学校教材・教育玩具]ヒートベストM - アーテック[学校教材・教育玩具]ヒートベストM - アーテック[学校教材・教育玩具]

USB給電式のヒーター内蔵ベスト!
アウトドア・ウィンタースポーツ・野外作業に3段階の温度調整が可能Vネックに
切り替え可能
適応対象男女兼用

セット内容本体×1材質ポリエステル、ナイロン包装形態チャック付PE袋寸法(mm)身丈570、身幅465接続方式USB A長さ(cm)約7温度調整方法温度調整方法定格入力5V:2A使用時間(時間)10000mAhモバイルバッテリー使用時 高温:約6 (約50℃)、中音:約8時間 (約40℃)、低温:約10 (約30℃)アズワン品番65-1825-42内容量1個
注意
※モバイルバッテリーは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7529963952036
オープン
2,700
2,970(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする