曲がるタイミングと方向がわかりやすい
「彩速ナビ」から譲り受けた「ここです案内」表示
地図がクッキリ、操作もスムース
「静電容量式パネル」を採用
ビル街や高架下でもしっかり案内
「安心のナビ案内精度」
同行者がドライブ中に TV視聴やナビ操作できる
「助手席モード」を搭載。
液晶サイズ7V型WVGAパネル記録メディア(microSD/microSDHC)音楽:MP3映像:MPEG-4Video静止画:JPEGTVチューナーワンセグ付属品シガープラグコード、吸盤スタンド、取付用シート、クリーナークロス、スタンド用ストラップ、コードリール、フック、タッピンねじ、ケーブルクランパー(3個)、クッション材、取扱説明書、保証書受信周波数衛星測位システム: L1表示方式TFT LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)駆動方式TFTアクティブマトリクス画素数1152000個、800H×RGB×480V色数26万色配列画素:RGBストライブ光源バックライト:LED光源タッチパネル方式静電タッチパネル最大出力(W)1.2定格出力(W)1at8Ω、1kHzスピーカー部インピーダンス(Ω)8入力端子リアビューカメラ:Φ2.5mm端子 2極受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)受信チャンネル(ch)UHF 13~52チャンネル対応SDカードmicroSD/microSDHC電源電圧(V)5最大消費電流(A)1.8使用温度範囲(℃)-10~+60外形寸法(mm)183×116×22質量(g)320、シガープラグコード:70使用電源(V)シガープラグコード:DC12/DC24ヒューズ容量(A)シガープラグコード:2コード長さ(m)シガープラグコード:1.9出力電圧(V)シガープラグコード:1.9仕様受信衛星:GPS、QZSS(準天頂衛星)、GLONASS、SBAS、傾斜マッチング:〇(高測3Dジャイロ)、内蔵センサー:3Dセンサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)、ファイルシステム:FAT16/FAT32内容量1台