曜日別特売

カースピーカー KFC-RS124

カースピーカー KFC-RS124 - JVCケンウッド

軽さと高い剛性を実現した素材で、高音質再生を可能に。
マイカ+PPハイブリッドウーファー振動板
クリアで歪みの少ない音を再現する。
ダイヤモンドアレイパターン

適合車種日産・ホンダ・スバル・スズキ車用瞬間最大入力(W)100定格入力(W)23再生周波数(Hz)60~30k(-15dB)能率(dB)87/Wインピーダンス(Ω)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111.5×111.5×52.4質量(kg)0.53(1個)付属品日産車対応4×6ブラケット仕様2ウェイ2スピーカーシステム、12cmマイカ+PPハイブリッドウーファー振動板/30mmPEIバランスドドームツィーター内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75277887KFC-RS124
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする