カースピーカー KFC-ST01

カースピーカー KFC-ST01 - JVCケンウッド

純正オーディオシステムに手軽に追加接続可能な高音質チューンアップ・ツィーター。
25mmのバランスドドームを採用した。高音をクリアに伝えるコンパクトツィーター。
純正カーオーディオにアドオン接続可能なチューンアップ・ツィーター
カーオーディオの定位感や音質に大きな影響力を持つ高音域を補います。
ダッシュボードなどに設置する事により指向性が強いといわれている高音域をリスニングポジションへダイレクトに伝えます。

瞬間最大入力(W)160定格入力(W)40再生周波数(kHz)5~25能率(dB)90/Wインピーダンス(Ω)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×47×27.9質量(kg)0.064(1個)付属品コード(2m)/ブラケット仕様2.5cmPEIバランスドドームツィーター内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75277939KFC-ST01
オープン
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする