補強金具 L型アングル ステンレス製 (5~10個セット)
(3件のレビュー)
材質
SUS304
幅(mm)
15
表面処理
ヘアライン
注意
※用途以外にご使用しないでください。
全7種類を絞り込む
厚さ(mm)
3
5
寸法(mm)
選択してください
30×30
35×35
45×45
60×60
90×90
120×120
150×150
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
付属品
厚さ(mm)
寸法(mm)
穴径(Φmm)
穴数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75292745
30×30
1セット(10個)
ビスSUS304 M4×25(4本)
3
30×30
(皿)4~8
4
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75292754
35×35
1セット(10個)
ビスSUS304 M4×25(4本)
3
35×35
(皿)4~8
4
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75292763
45×45
1セット(10個)
ビスSUS304 M4×25(4本)
3
45×45
(皿)4~8
4
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75292779
60×60
1セット(10個)
ビスSUS304 M4×25(4本)
3
60×60
(皿)4~8
4
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75292788
90×90
1セット(5個)
ビスSUS304 M4×25(4本)
5
90×90
(皿)5~9
4
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75292797
120×120
1セット(5個)
ビスSUS304 M4×25(4本)
5
120×120
(皿)5~9
4
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
75292806
150×150
1セット(5個)
ビスSUS304 M4×25(6本)
5
150×150
(皿)5~9
6
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください