曜日別特売

ミニブレンダー

ミニブレンダー - 大阪ケミカル
(1件のレビュー)

小型ですが、パワフルのため穀物(大麦、大豆等)・茶葉・錠剤等乾燥した少量サンプルを瞬時に粉砕します。
カバースイッチ押下時のみ作動する安全な構造です。

寸法(Φ×mm)98×183材質本体/PP、粉砕刃/SUS304、刃固定部/ナイロン、スイッチカバー/PMMA(アクリル)回転数(min-1[r.p.m])21000容量(mL)100(粉砕容量/50)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120質量(g)710付属品クリーニングブラシ(非売品)アズワン品番5-3403-21内容量1個
注意
※乾燥物専用の粉砕機です。
※試料カップの水洗いはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75291589MB-3
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75291589
2024-01-05
用途: 生薬の粉砕
漢方薬の又三郎薬局卸売・小売業

薬局の生薬の粉砕に使っている。30秒でもほぼ粉砕完了出来ている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする