曜日別特売

上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ

上腕式デジタル血圧計 DSシリーズ - 日本精密測器

腕に優しい加圧中測定を行う機種です欧州高血圧学会(ESH)の定める測定精度の試験に合格安心測定ナビが正常な測定をサポート脈圧表示で一歩進んだ健康管理

型式DS-G10ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127.3×96×162.3質量(g)約336(付属品含まず)適合寸法(mm)周囲長:220-420(スリム腕帯)材質本体/ABS、カフ/ナイロン、ACアダプタ/PPE付属品ポーチ・添付文書・単3マンガン乾電池4本(動作確認用)測定方法オシロメトリック法表示方式15桁液晶表示圧力表示範囲:3~300mmHg(腕帯圧力)精度±3mmHg(圧力)±5%(脈拍)測定範囲(mmHg)50~250(最高血圧)、40~180(最低血圧)、40~160拍/分(脈拍)機能測定中の体動チェック、不規則脈派リズムチェック機能、2人分×60回分の測定結果をメモリー、メモリー3回平均表示(15分以内に複数測定の場合)、加圧中測定機能測定部位上腕式アズワン品番61-9708-56医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00162000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75291659-
7,410
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする