台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電)

台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電) - TOTO

ソフトフロー、発電タイプ

水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電源式電源発電適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)28吐水口高さ(mm)84吐水口長さ(mm)105内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75292919TENA40AW
76,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする