TOTO
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、AC100V、ワンプッシュ)
ソフトフロー、ワンプッシュ
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
給電方式
電源式
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
35
吐水口高さ(mm)
84
電源(V)
AC100
吐水口長さ(mm)
105
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75292973
TENA41A
¥71,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください