TOTO
台付自動水栓 アクアオート(単水栓、AC100V、ワンプッシュ、手動)
ソフトフロー、手動スイッチ、ワンプッシュ
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
給電方式
電源式
適合場所
洗面所
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
35
吐水口高さ(mm)
163
電源(V)
AC100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75293043
TEN77G1
¥79,000
¥
62,980
¥69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください