モノタロウ

保管庫 一斗缶用

保管庫 一斗缶用 - モノタロウ保管庫 一斗缶用 - モノタロウ保管庫 一斗缶用 - モノタロウ保管庫 一斗缶用 - モノタロウ保管庫 一斗缶用 - モノタロウ
(1件のレビュー)

一斗缶を安全に保管できる鍵付きの小型保管庫です。
上蓋が開くので、一斗缶を簡単・安全に出し入れすることができます。

用途一斗缶の保管仕様片開き扉、跳ね上げ上蓋付属品壁固定金具×2、鍵×2材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)10ベージュ内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×295×530外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×330×590内容量1台
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※ホースポンプ、ラベルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75293567-
25,980
28,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: アセトン,IPAの保管
製造業

監督署が来るってんで慌てて発注しました。
当日発送で来社日に間に合って大変助かりました。
まぁ最初からちゃんと保管してろって話ですがw
作りはしっかりしてて価格も他社類似品より安かったのでそこも良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする