FACOM
オートアジャスタブル サンディングブロック
曲面に合わせてサンディング面がカーブするサンディングブロックです。
スプリングテンションが、サンディング面をフィットさせます。
プレートはペーパーの着脱が容易なベルクロタイプになっています。
用途
サンディングブロック
寸法(mm)
200×70×90
質量(kg)
0.3
径(Φmm)
20(集塵ホース取付アダプター)
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75320429
CR.SBS
¥
28,522
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください