FACOM
ハンマー 1.8kg 1262H150
高い安全性のヒッコリーハンドル
用途
ハンマー
質量(g)
1800
寸法L2(mm)
45
寸法L(mm)
254
寸法L1(mm)
115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75320858
1262H.150
¥
9,461
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください