FACOM
グラファイト DIN ハンマー 0.38kg 205C30
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
用途
ハンマー
質量(g)
380
寸法L(mm)
300
寸法L1(mm)
106
寸法L2(mm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75320867
205C.30
¥
5,262
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください