15Pc. ラチェッティング ビット ドライバーセット ACL2A15

15Pc. ラチェッティング ビット ドライバーセット ACL2A15 - FACOM

快適で信頼性の高い、人間工学に基づいたバイマテリアルハンドル。
高品質の45歯ラチェットが高速ねじ込み、精度、強度、および製品寿命を向上させました。
3ポジションアクション:ねじ込み、ねじを緩め、ロックします。
6つの追加の25mmビット用のハンドル内のストレージ(付属していません)。
ACL.2A:ラチェットブレードホルダーハンドルはリバーシブル。
AMZ.E:1/4"六角リバーシブルブレード。
AMZ.S3.5-4:スロットヘッドリバーシブルブレード3.5-4mm。
AMZ.S5.5-6.5:スロットヘッドリバーシブルブレード5,5-6.5mm。
AMZ.P0-1:PhilipsリバーシブルブレードPH0-PH1。
AMZ.P2-3:PhilipsリバーシブルブレードPH2-PH3。
AMZ.D0-1:PozidrivリバーシブルブレードPZ0-PZ1。
AMZ.D2-3:PozidrivリバーシブルブレードPZ2-PZ3。
AMZ.H2.5:六角形のリバーシブルブレード2.5mm。
AMZ.H3:六角形のリバーシブルブレード3mm。
AMZ.H4:六角形のリバーシブルブレード4mm。
AMZ.H5:六角形のリバーシブルブレード5mm。
AMZ.H6:六角形のリバーシブルブレード6mm。
AMZ.X10-15:TorxリバーシブルブレードT10-T15。
AMZ.X20-25:TorxリバーシブルブレードT20-T25。
AMZ.X30-40:TorxリバーシブルブレードT30-T40。

用途ビットドライバー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75321978ACL.2A15両頭440
48,479
46,980
51,678(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする