自動車に使用する様々な薬品液体に耐性のある高密度フォームパッド入りビニールヘッドレストを採用しました。
卵形のチューブで作られたフレーム:快適さとより良いホイール形状を実現しました。
突出したフレーム角が無いので、体にフィットします。

用途クリーパー質量(kg)8.2タイプ6輪最高高さ(mm)100最大負荷能力(kg)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75322188DTS.1B
46,141
45,980
50,578(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする