リストブレスレットやベルトなどに工具をつなぐためのストラップです。工具の取り回しや利便性を大幅に上げてくれるツールです。ストラップには、ネジ付きの50mmステンレス鋼スナップフックと回転スイベル(リストブレスレットへの接続)が取り付けられています。回転するスイベルがストラップのねじれを防ぎます。反対側のストラップには、固定ネジ付きの60mmステンレス鋼スナップフックが取り付けられています(FACOMSLS範囲のツールへの接続)。