ラウンド ヤスリ 細目 10mm RD.B250A

ラウンド ヤスリ 細目 10mm RD.B250A - FACOM

10mm-ラウンドファイル
FACOM(ファコム)ラウンドヤスリ細目10mm|RD.B250A
ラウンドファイル
ダブルスクエア
荒加工用鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています

用途ヤスリ質量(g)135直径(Φmm)10(ファイル)全長(mm)250目の粗さ細目適合材荒加工用鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75323159RD.B250A
3,433
3,398
3,738(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする