FACOM
セカンド・カット ラウンド 細目 10mm RD.MD250A
10mm-セカンドカットラウンド
FACOM(ファコム)セカンド・カットラウンド細目10mm|RD.MD250A
ハンドル付きラウンドファイル
鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック用に設計されています
用途
ヤスリ
適合材
鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック
目の粗さ
細目
全長(mm)
250
直径(Φmm)
10(ファイル)
質量(g)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
目の粗さ
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75323168
RD.MD250A
鋼、鋳鉄、黄銅、硬質プラスチック
細目
250
¥
2,260
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください