FACOM
リスト ブレスレット with メタル リング SLS WRT-DSLS
「D」字型の金属リングが取り付けられています。
回転スイベルLAN0.2TSLSでストラップを受け取ります。
伸縮性のある生地。165~240mmの手首の周囲に適応。
生地は一般的な溶剤に耐性があります。
用途
リストブレスレット
質量(g)
55
幅(mm)
ブレスレット:50、「D」字型リングの内側:26、「D」字型リングの内側:17mm
許容荷重(kg)
2.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75323299
WRT-DSLS
¥
7,644
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
73日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください