超吸水性合成セーム革 アクアドライ

超吸水性合成セーム革 アクアドライ - AUTOGLYM超吸水性合成セーム革 アクアドライ - AUTOGLYM超吸水性合成セーム革 アクアドライ - AUTOGLYM超吸水性合成セーム革 アクアドライ - AUTOGLYM

アクア・ドライは、天然セーム革の性能を上回る、新しい構造の合成セーム革です。
「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」で洗車後、本製品で素早く拭き取ります。
仕上げには「スーパー・レジン・ポリッシュ」をお使いいただくことをおすすめします。
吸水性が非常に高く、絞りやすくて耐久性とコストパフォーマンスに優れています。
大判で手にフィットし、滑りも良いため、洗車後の水分の拭き取りを効率良く、短時間で行うことができます。
使い込むほど手に馴染み、長期間安定した性能を発揮します。
保管の際は容器に入れておくことをおすすめします。

用途合成セーム革容量0.24u区分洗車道具危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532378920AADJP
4,0003,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする