曜日別特売

洗浄剤用ボトル トリガー 5L用 (ボトル無し)

洗浄剤用ボトル トリガー 5L用 (ボトル無し) - AUTOGLYM

オートグリム業務用製品5L容器用のポンプです。
5L容器のキャップを外して付け替えるだけで、そのままご利用いただけます。

用途洗浄用ポンプ5L用寸法(cm)38×11×11区分洗車道具質量(g)82危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※ボトルキャップは液剤漏れの原因となりますので、きちんと絞めてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532409620APUMP5L
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする