AUTOGLYM
洗浄剤用ボトル トリガー 25L用 (ボトル無し)
オートグリム業務用製品25L容器用のポンプです。
25L容器のキャップを外して付け替えるだけで、そのままご利用いただけます。
用途
洗浄用ポンプ25L用
寸法(cm)
52×13×13
区分
洗車道具
質量(g)
91
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※ボトルキャップは液剤漏れの原因となりますので、きちんと絞めてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75324105
20APUMP25L
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください