500ml用 AGボトル 詰め替え用トリガー (ボトル無し)

500ml用 AGボトル 詰め替え用トリガー (ボトル無し) - AUTOGLYM

本製品はユニバーサルボトル用スプレートリガーです。
オートグリム業務用製品5Lまたは25L容器などからユニバーサルボトルに移し替え、希釈した液体をスプレーして塗布することができます。
オートグリム業務用製品を小分けしたユニバーサルボトルにユニボットトリガーヘッドを付け、車体にスプレーしてください。

用途ユニボットトリガーヘッド寸法(cm)28.5×11×3.5区分洗車道具質量(g)40材質プラスチック危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532413920A0.5LHEAD
オープン
799
879(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする