曜日別特売

リビルト用・バルブ研磨剤 バルブグリンディングコンパウンド

リビルト用・バルブ研磨剤 バルブグリンディングコンパウンド - PERMATEXリビルト用・バルブ研磨剤 バルブグリンディングコンパウンド - PERMATEX
(1件のレビュー)

エンジンのバルブすり合わせ用研磨剤。
クローム部の研磨にも使用できます。
水と混ぜ合わせることで、使いやすいペーストにすることができます。

用途エンジンのバルブ研磨使用方法1.サイズに合ったバルブフラッパー(吸盤)をバルブに取り付けます。2.バルブの当た面にバルブコンパウンドを塗布します。バルブステムには潤滑のため、エンジンオイル等を塗布します。この時、バルブステムにバルブコンパウンドが付着しないように十分注意してください。傷付きの原因になります。3.通常の方法で研磨してください。4.湿らせたウエスでバルブとシート面をきれいにします。5.パーツクリーナーで洗浄した後、乾いたウエスできれいに拭き取ってください。6.バルブの当たり面をプルシアンブルーで確認してください。・バルブコンパウンドの粘度が高く使いにくい場合は少し水を加えると使いやすくなります。液色内容量1個(42.5g)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※飲用不可。人体に害がありますので飲まないでください。
※この製品にはエチレングリコールが含まれています。
※眼、皮膚、粘膜等に刺激性がありますので、保護具等を着用してください。
※皮膚に付着した場合は、ウエス等で拭き取り速やかに石鹸水で洗い流してください。
※万一飲み込んだ場合は、無理に吐せずに医師の診察を受けてください。
※蒸気の吸入を避け、万一吸入した場合は、空気の新鮮な場所に移動してください。異常がある場合は、医師の診察を受けてください。
※誤って眼に入った場合は、清水で15分以上洗眼し、医師の診察を受けてください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※使用後は、必ずキャップを密栓してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7532481450P80036JP
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: バルブのすり合わせや軽金属の面だし
SBSウイリー宇治自動車・二輪車・自転車関連業

粒子が細かく粘度も丁度良いが水やオイルを混ぜる事で自分好みで調整して使用出来るので用途が広がり重宝してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする