曜日別特売

3/8ドライブ メンテナンスフリー ラチェット JL161

3/8ドライブ メンテナンスフリー ラチェット JL161 - FACOM

超小型ヘッド
防塵、メンテナンスフリー機構
72°の歯の機構を5°ずつ増分します
ドライブ方向スイッチを使用すると、手袋をしていても油のついた手でも簡単に反転できます
パーム制御システム-頭を押し下げることで偶発的に逆転することを避けることができます
高所で作業するとき等にフックを取り付けることができます
人間工学的なコンフォートグリップは、作業現場の化学薬品や溶剤に耐性があります

用途ラチェット質量(g)260寸法L1(mm)195寸法d(mm)29寸法d1(mm)27寸法H(mm)29寸法L(mm)210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75321077JL.161
15,389
14,980
16,478(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする