曜日別特売

1/2Dr.スパークプラグ用ソケット(21mm) L:90mm BS21A1

1/2Dr.スパークプラグ用ソケット(21mm) L:90mm BS21A1 - FACOM

1/2"ドライブ
スパークプラグリテーナーを装着してください

用途ソケット質量(g)200全長(mm)90ソケットサイズ(mm)21(スパークプラグ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75322057B.S21A1
5,324
5,298
5,828(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする