曜日別特売

1/4 ドライブ エクステンション R.209

1/4 ドライブ エクステンション R.209 - FACOM

狭いところでの作業に便利なエクステンションバー。

用途エクステンション質量(g)30差込角(inch)1/4全長(mm)55外径(Φmm)12(ソケット)軸径(Φmm)8.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75323107R.209
1,903
1,898
2,088(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする