曜日別特売

高性能密閉型1/2 ラチェット S.161B

高性能密閉型1/2 ラチェット  S.161B - FACOM

作業条件に影響されない非常に長い耐久性があります。
産業用粉塵に対応した密閉型メカニズム。
5°刻みの72歯機構。
キャップを回転させて反転させます。
超コンパクトヘッド。
高い場所で作業するときにストラップを付けるためのハンドルの穴あり。
メンテナンスが簡単:スペアパーツキットS.161B-KIT。

用途ラチェット質量(g)410仕上クロームメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75323484S.161B
13,743
12,980
14,278(税込)
73日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする