曜日別特売

ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-12~)

ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-12~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-12~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-12~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-12~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-12~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-12~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-12~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-12~) - CKD

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。

用途昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形軸受種類ころがり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径M5使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.056給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)内容量1個
注意
※スイッチ搭載モデルでは、スイッチは製品に添付して出荷いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全60種類を絞り込む
ストローク(mm)
スイッチ数
60種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ数
質量(kg)
スイッチ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75301224STG-B-12-1010無し0.23--
20,570
18,513
20,364(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301233STG-B-12-10-T0H-D102ヶ付0.266有接点2線式1色表示式1
23,870
21,538
23,692(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301249STG-B-12-10-T0H3-D102ヶ付0.328有接点2線式1色表示式3
24,630
22,238
24,462(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301258STG-B-12-10-T2H-D102ヶ付0.266無接点2線式1色表示式1
26,190
23,638
26,002(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301267STG-B-12-10-T2H3-D102ヶ付0.328無接点2線式1色表示式3
26,950
24,338
26,772(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301276STG-B-12-2020無し0.26--
21,110
19,013
20,914(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301285STG-B-12-20-T0H-D202ヶ付0.296有接点2線式1色表示式1
24,410
22,038
24,242(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301294STG-B-12-20-T0H3-D202ヶ付0.358有接点2線式1色表示式3
25,170
22,738
25,012(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301303STG-B-12-20-T2H-D202ヶ付0.296無接点2線式1色表示式1
26,730
24,138
26,552(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301319STG-B-12-20-T2H3-D202ヶ付0.358無接点2線式1色表示式3
27,490
24,838
27,322(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301328STG-B-12-3030無し0.29--
21,670
19,500
21,450(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301337STG-B-12-30-T0H-D302ヶ付0.326有接点2線式1色表示式1
24,970
22,525
24,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301346STG-B-12-30-T0H3-D302ヶ付0.388有接点2線式1色表示式3
25,730
23,225
25,548(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301355STG-B-12-30-T2H-D302ヶ付0.326無接点2線式1色表示式1
27,290
24,625
27,088(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301364STG-B-12-30-T2H3-D302ヶ付0.388無接点2線式1色表示式3
28,050
25,325
27,858(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301373STG-B-12-4040無し0.34--
22,210
20,000
22,000(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301389STG-B-12-40-T0H-D402ヶ付0.376有接点2線式1色表示式1
25,510
23,025
25,328(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301398STG-B-12-40-T0H3-D402ヶ付0.438有接点2線式1色表示式3
26,270
23,725
26,098(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301407STG-B-12-40-T2H-D402ヶ付0.376無接点2線式1色表示式1
27,830
25,125
27,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301416STG-B-12-40-T2H3-D402ヶ付0.438無接点2線式1色表示式3
28,590
25,825
28,408(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301425STG-B-12-5050無し0.38--
22,770
20,488
22,537(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301434STG-B-12-50-T0H-D502ヶ付0.416有接点2線式1色表示式1
26,070
23,513
25,864(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301443STG-B-12-50-T0H3-D502ヶ付0.478有接点2線式1色表示式3
26,830
24,213
26,634(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301459STG-B-12-50-T2H-D502ヶ付0.416無接点2線式1色表示式1
28,390
25,613
28,174(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301468STG-B-12-50-T2H3-D502ヶ付0.478無接点2線式1色表示式3
29,150
26,313
28,944(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301477STG-B-12-7575無し0.46--
24,150
21,725
23,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301486STG-B-12-75-T0H-D752ヶ付0.496有接点2線式1色表示式1
27,450
24,750
27,225(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301495STG-B-12-75-T0H3-D752ヶ付0.558有接点2線式1色表示式3
28,210
25,450
27,995(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301504STG-B-12-75-T2H-D752ヶ付0.496無接点2線式1色表示式1
29,770
26,850
29,535(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301513STG-B-12-75-T2H3-D752ヶ付0.558無接点2線式1色表示式3
30,530
27,550
30,305(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301529STG-B-12-100100無し0.54--
25,520
22,963
25,259(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301538STG-B-12-100-T0H-D1002ヶ付0.576有接点2線式1色表示式1
28,820
25,988
28,587(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301547STG-B-12-100-T0H3-D1002ヶ付0.638有接点2線式1色表示式3
29,580
26,688
29,357(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301556STG-B-12-100-T2H-D1002ヶ付0.576無接点2線式1色表示式1
31,140
28,088
30,897(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301565STG-B-12-100-T2H3-D1002ヶ付0.638無接点2線式1色表示式3
31,900
28,788
31,667(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301574STG-B-12-125125無し0.64--
26,900
25,143
27,657(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301583STG-B-12-125-T0H-D1252ヶ付0.676有接点2線式1色表示式1
30,200
27,225
29,948(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301599STG-B-12-125-T0H3-D1252ヶ付0.738有接点2線式1色表示式3
30,960
27,925
30,718(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301608STG-B-12-125-T2H-D1252ヶ付0.676無接点2線式1色表示式1
32,520
29,325
32,258(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301617STG-B-12-125-T2H3-D1252ヶ付0.738無接点2線式1色表示式3
33,280
30,025
33,028(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301626STG-B-12-150150無し0.72--
28,270
25,438
27,982(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301635STG-B-12-150-T0H-D1502ヶ付0.756有接点2線式1色表示式1
31,570
28,463
31,309(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301644STG-B-12-150-T0H3-D1502ヶ付0.818有接点2線式1色表示式3
32,330
29,163
32,079(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301653STG-B-12-150-T2H-D1502ヶ付0.756無接点2線式1色表示式1
33,890
30,563
33,619(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301669STG-B-12-150-T2H3-D1502ヶ付0.818無接点2線式1色表示式3
34,650
31,263
34,389(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301678STG-B-12-175175無し0.81--
29,650
26,675
29,343(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301687STG-B-12-175-T0H-D1752ヶ付0.846有接点2線式1色表示式1
32,950
29,700
32,670(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301696STG-B-12-175-T0H3-D1752ヶ付0.908有接点2線式1色表示式3
33,710
30,400
33,440(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301705STG-B-12-175-T2H-D1752ヶ付0.846無接点2線式1色表示式1
35,270
31,800
34,980(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301714STG-B-12-175-T2H3-D1752ヶ付0.908無接点2線式1色表示式3
36,030
32,500
35,750(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする