曜日別特売

ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-16~)

ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-16~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-16~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-16~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-16~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-16~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-16~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-16~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-16~) - CKD

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。

用途昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形軸受種類ころがり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径M5使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.088給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)内容量1個
注意
※スイッチ搭載モデルでは、スイッチは製品に添付して出荷いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ数
質量(kg)
スイッチ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75301827STG-B-16-1010無し0.33--
22,110
19,900
21,890(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301836STG-B-16-10-T0H-D102ヶ付0.366有接点2線式1色表示式1
25,410
22,925
25,218(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301845STG-B-16-10-T0H3-D102ヶ付0.428有接点2線式1色表示式3
26,170
23,625
25,988(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301854STG-B-16-10-T2H-D102ヶ付0.366無接点2線式1色表示式1
27,730
25,025
27,528(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301863STG-B-16-10-T2H3-D102ヶ付0.428無接点2線式1色表示式3
28,490
25,725
28,298(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301879STG-B-16-2020無し0.38--
22,650
20,910
23,001(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301888STG-B-16-20-T0H-D202ヶ付0.416有接点2線式1色表示式1
25,950
23,413
25,754(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301897STG-B-16-20-T0H3-D202ヶ付0.478有接点2線式1色表示式3
26,710
24,113
26,524(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301906STG-B-16-20-T2H-D202ヶ付0.416無接点2線式1色表示式1
28,270
25,513
28,064(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301915STG-B-16-20-T2H3-D202ヶ付0.478無接点2線式1色表示式3
29,030
26,213
28,834(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301924STG-B-16-3030無し0.42--
23,210
20,888
22,977(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301933STG-B-16-30-T0H-D302ヶ付0.456有接点2線式1色表示式1
26,510
23,913
26,304(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301949STG-B-16-30-T0H3-D302ヶ付0.518有接点2線式1色表示式3
27,270
24,613
27,074(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301958STG-B-16-30-T2H-D302ヶ付0.456無接点2線式1色表示式1
28,830
26,013
28,614(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301967STG-B-16-30-T2H3-D302ヶ付0.518無接点2線式1色表示式3
29,590
26,713
29,384(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301976STG-B-16-4040無し0.49--
23,750
21,375
23,513(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301985STG-B-16-40-T0H-D402ヶ付0.526有接点2線式1色表示式1
27,050
24,400
26,840(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75301994STG-B-16-40-T0H3-D402ヶ付0.588有接点2線式1色表示式3
27,810
25,100
27,610(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302003STG-B-16-40-T2H-D402ヶ付0.526無接点2線式1色表示式1
29,370
26,500
29,150(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302019STG-B-16-40-T2H3-D402ヶ付0.588無接点2線式1色表示式3
30,130
27,200
29,920(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302028STG-B-16-5050無し0.54--
24,310
21,888
24,077(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302037STG-B-16-50-T0H-D502ヶ付0.576有接点2線式1色表示式1
27,610
24,913
27,404(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302046STG-B-16-50-T0H3-D502ヶ付0.638有接点2線式1色表示式3
28,370
25,613
28,174(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302055STG-B-16-50-T2H-D502ヶ付0.576無接点2線式1色表示式1
29,930
27,013
29,714(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302064STG-B-16-50-T2H3-D502ヶ付0.638無接点2線式1色表示式3
30,690
27,713
30,484(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302073STG-B-16-7575無し0.65--
25,690
23,125
25,438(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302089STG-B-16-75-T0H-D752ヶ付0.686有接点2線式1色表示式1
28,990
26,150
28,765(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302098STG-B-16-75-T0H3-D752ヶ付0.748有接点2線式1色表示式3
29,750
26,850
29,535(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302107STG-B-16-75-T2H-D752ヶ付0.686無接点2線式1色表示式1
31,310
28,250
31,075(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302116STG-B-16-75-T2H3-D752ヶ付0.748無接点2線式1色表示式3
32,070
28,950
31,845(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302125STG-B-16-100100無し0.77--
27,060
24,363
26,799(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302134STG-B-16-100-T0H-D1002ヶ付0.806有接点2線式1色表示式1
30,360
27,388
30,127(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302143STG-B-16-100-T0H3-D1002ヶ付0.868有接点2線式1色表示式3
31,120
28,088
30,897(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302159STG-B-16-100-T2H-D1002ヶ付0.806無接点2線式1色表示式1
32,680
29,488
32,437(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302168STG-B-16-100-T2H3-D1002ヶ付0.868無接点2線式1色表示式3
33,440
30,188
33,207(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302177STG-B-16-125125無し0.9--
28,440
25,600
28,160(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302186STG-B-16-125-T0H-D1252ヶ付0.936有接点2線式1色表示式1
31,740
28,625
31,488(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302195STG-B-16-125-T0H3-D1252ヶ付0.998有接点2線式1色表示式3
32,500
29,325
32,258(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302204STG-B-16-125-T2H-D1252ヶ付0.936無接点2線式1色表示式1
34,060
30,725
33,798(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302213STG-B-16-125-T2H3-D1252ヶ付0.998無接点2線式1色表示式3
34,820
31,425
34,568(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302229STG-B-16-150150無し1.01--
29,810
26,838
29,522(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302238STG-B-16-150-T0H-D1502ヶ付1.046有接点2線式1色表示式1
33,110
29,863
32,849(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302247STG-B-16-150-T0H3-D1502ヶ付1.108有接点2線式1色表示式3
33,870
30,563
33,619(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302256STG-B-16-150-T2H-D1502ヶ付1.046無接点2線式1色表示式1
35,430
31,963
35,159(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302265STG-B-16-150-T2H3-D1502ヶ付1.108無接点2線式1色表示式3
36,190
32,663
35,929(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302274STG-B-16-175175無し1.13--
31,190
28,075
30,883(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302283STG-B-16-175-T0H-D1752ヶ付1.166有接点2線式1色表示式1
34,490
31,100
34,210(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302299STG-B-16-175-T0H3-D1752ヶ付1.228有接点2線式1色表示式3
35,250
31,800
34,980(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302308STG-B-16-175-T2H-D1752ヶ付1.166無接点2線式1色表示式1
36,810
33,200
36,520(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75302317STG-B-16-175-T2H3-D1752ヶ付1.228無接点2線式1色表示式3
37,570
33,900
37,290(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする