ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-63~)

ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-63~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-63~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-63~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-63~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-63~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-63~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-63~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-63~) - CKD

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。

用途昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)63作動方式複動・片ロッド形軸受種類ころがり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/4使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~300許容吸収エネルギー(J)1.56給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)内容量1個
注意
※スイッチ搭載モデルでは、スイッチは製品に添付して出荷いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全60種類を絞り込む
ストローク(mm)
スイッチ数
60種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ数
質量(kg)
スイッチ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75305625STG-B-63-2525無し3.81--
45,720
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305634STG-B-63-25-T0H-D252ヶ付3.846有接点2線式1色表示式1
49,020
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305643STG-B-63-25-T0H3-D252ヶ付3.908有接点2線式1色表示式3
49,780
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305659STG-B-63-25-T2H-D252ヶ付3.846無接点2線式1色表示式1
51,340
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305668STG-B-63-25-T2H3-D252ヶ付3.908無接点2線式1色表示式3
52,100
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305677STG-B-63-5050無し4.45--
51,150
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305686STG-B-63-50-T0H-D502ヶ付4.486有接点2線式1色表示式1
54,450
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305695STG-B-63-50-T0H3-D502ヶ付4.548有接点2線式1色表示式3
55,210
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305704STG-B-63-50-T2H-D502ヶ付4.486無接点2線式1色表示式1
56,770
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305713STG-B-63-50-T2H3-D502ヶ付4.548無接点2線式1色表示式3
57,530
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305729STG-B-63-7575無し5.3--
56,600
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305738STG-B-63-75-T0H-D752ヶ付5.336有接点2線式1色表示式1
59,900
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305747STG-B-63-75-T0H3-D752ヶ付5.398有接点2線式1色表示式3
60,660
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305756STG-B-63-75-T2H-D752ヶ付5.336無接点2線式1色表示式1
62,220
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305765STG-B-63-75-T2H3-D752ヶ付5.398無接点2線式1色表示式3
62,980
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305774STG-B-63-100100無し5.94--
62,040
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305783STG-B-63-100-T0H-D1002ヶ付5.976有接点2線式1色表示式1
65,340
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305799STG-B-63-100-T0H3-D1002ヶ付6.038有接点2線式1色表示式3
66,100
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305808STG-B-63-100-T2H-D1002ヶ付5.976無接点2線式1色表示式1
67,660
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305817STG-B-63-100-T2H3-D1002ヶ付6.038無接点2線式1色表示式3
68,420
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305826STG-B-63-125125無し6.67--
67,490
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305835STG-B-63-125-T0H-D1252ヶ付6.706有接点2線式1色表示式1
70,790
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305844STG-B-63-125-T0H3-D1252ヶ付6.768有接点2線式1色表示式3
71,550
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305853STG-B-63-125-T2H-D1252ヶ付6.706無接点2線式1色表示式1
73,110
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305869STG-B-63-125-T2H3-D1252ヶ付6.768無接点2線式1色表示式3
73,870
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305878STG-B-63-150150無し7.31--
72,930
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305887STG-B-63-150-T0H-D1502ヶ付7.346有接点2線式1色表示式1
76,230
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305896STG-B-63-150-T0H3-D1502ヶ付7.408有接点2線式1色表示式3
76,990
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305905STG-B-63-150-T2H-D1502ヶ付7.346無接点2線式1色表示式1
78,550
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305914STG-B-63-150-T2H3-D1502ヶ付7.408無接点2線式1色表示式3
79,310
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305923STG-B-63-175175無し7.96--
78,380
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305939STG-B-63-175-T0H-D1752ヶ付7.996有接点2線式1色表示式1
81,680
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305948STG-B-63-175-T0H3-D1752ヶ付8.058有接点2線式1色表示式3
82,440
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305957STG-B-63-175-T2H-D1752ヶ付7.996無接点2線式1色表示式1
84,000
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305966STG-B-63-175-T2H3-D1752ヶ付8.058無接点2線式1色表示式3
84,760
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305975STG-B-63-200200無し8.6--
83,820
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305984STG-B-63-200-T0H-D2002ヶ付8.636有接点2線式1色表示式1
87,120
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75305993STG-B-63-200-T0H3-D2002ヶ付8.698有接点2線式1色表示式3
87,880
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75306009STG-B-63-200-T2H-D2002ヶ付8.636無接点2線式1色表示式1
89,440
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306018STG-B-63-200-T2H3-D2002ヶ付8.698無接点2線式1色表示式3
90,200
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306027STG-B-63-250250無し9.99--
97,990
89,980
98,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306036STG-B-63-250-T0H-D2502ヶ付10.026有接点2線式1色表示式1
101,290
89,980
98,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306045STG-B-63-250-T0H3-D2502ヶ付10.088有接点2線式1色表示式3
102,050
89,980
98,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306054STG-B-63-250-T2H-D2502ヶ付10.026無接点2線式1色表示式1
103,610
95,980
105,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306063STG-B-63-250-T2H3-D2502ヶ付10.088無接点2線式1色表示式3
104,370
96,980
106,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306079STG-B-63-300300無し11.35--
112,160
99,980
109,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306088STG-B-63-300-T0H-D3002ヶ付11.386有接点2線式1色表示式1
115,460
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306097STG-B-63-300-T0H3-D3002ヶ付11.448有接点2線式1色表示式3
116,220
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306106STG-B-63-300-T2H-D3002ヶ付11.386無接点2線式1色表示式1
117,780
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306115STG-B-63-300-T2H3-D3002ヶ付11.448無接点2線式1色表示式3
118,540
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする