ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-80~)

ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-80~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-80~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-80~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-80~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-80~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-80~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-80~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-80~) - CKD

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。

用途昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)80作動方式複動・片ロッド形軸受種類ころがり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~300許容吸収エネルギー(J)2.51給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)内容量1個
注意
※スイッチ搭載モデルでは、スイッチは製品に添付して出荷いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全60種類を絞り込む
ストローク(mm)
スイッチ数
60種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ数
質量(kg)
スイッチ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75306228STG-B-80-2525無し7.25--
66,650
59,988
65,987(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75306237STG-B-80-25-T0H-D252ヶ付7.286有接点2線式1色表示式1
69,950
63,013
69,314(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75306246STG-B-80-25-T0H3-D252ヶ付7.348有接点2線式1色表示式3
70,710
63,713
70,084(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75306255STG-B-80-25-T2H-D252ヶ付7.286無接点2線式1色表示式1
72,270
65,113
71,624(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75306264STG-B-80-25-T2H3-D252ヶ付7.348無接点2線式1色表示式3
73,030
65,813
72,394(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75306273STG-B-80-5050無し8.03--
74,570
67,386
74,125(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75306289STG-B-80-50-T0H-D502ヶ付8.066有接点2線式1色表示式1
77,870
70,301
77,331(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75306298STG-B-80-50-T0H3-D502ヶ付8.128有接点2線式1色表示式3
78,630
70,976
78,074(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75306307STG-B-80-50-T2H-D502ヶ付8.066無接点2線式1色表示式1
80,190
72,325
79,558(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75306316STG-B-80-50-T2H3-D502ヶ付8.128無接点2線式1色表示式3
80,950
73,000
80,300(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75306325STG-B-80-7575無し9.27--
82,500
74,554
82,009(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75306334STG-B-80-75-T0H-D752ヶ付9.306有接点2線式1色表示式1
85,800
77,470
85,217(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75306343STG-B-80-75-T0H3-D752ヶ付9.368有接点2線式1色表示式3
86,560
78,145
85,960(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75306359STG-B-80-75-T2H-D752ヶ付9.306無接点2線式1色表示式1
88,120
79,494
87,443(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75306368STG-B-80-75-T2H3-D752ヶ付9.368無接点2線式1色表示式3
88,880
80,169
88,186(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306377STG-B-80-100100無し10.3--
90,440
81,723
89,895(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306386STG-B-80-100-T0H-D1002ヶ付10.336有接点2線式1色表示式1
93,740
84,639
93,103(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306395STG-B-80-100-T0H3-D1002ヶ付10.398有接点2線式1色表示式3
94,500
85,313
93,844(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306404STG-B-80-100-T2H-D1002ヶ付10.336無接点2線式1色表示式1
96,060
86,663
95,329(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306413STG-B-80-100-T2H3-D1002ヶ付10.398無接点2線式1色表示式3
96,820
87,337
96,071(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306429STG-B-80-125125無し11.3--
98,340
88,867
97,754(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306438STG-B-80-125-T0H-D1252ヶ付11.336有接点2線式1色表示式1
101,640
91,783
100,961(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306447STG-B-80-125-T0H3-D1252ヶ付11.398有接点2線式1色表示式3
102,400
92,458
101,704(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306456STG-B-80-125-T2H-D1252ヶ付11.336無接点2線式1色表示式1
103,960
93,807
103,188(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306465STG-B-80-125-T2H3-D1252ヶ付11.398無接点2線式1色表示式3
104,720
94,482
103,930(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306474STG-B-80-150150無し12.1--
106,260
96,024
105,626(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306483STG-B-80-150-T0H-D1502ヶ付12.136有接点2線式1色表示式1
109,560
98,940
108,834(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306499STG-B-80-150-T0H3-D1502ヶ付12.198有接点2線式1色表示式3
110,320
99,614
109,575(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306508STG-B-80-150-T2H-D1502ヶ付12.136無接点2線式1色表示式1
111,880
100,964
111,060(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306517STG-B-80-150-T2H3-D1502ヶ付12.198無接点2線式1色表示式3
112,640
101,639
111,803(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306526STG-B-80-175175無し13.31--
114,170
103,169
113,486(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306535STG-B-80-175-T0H-D1752ヶ付13.346有接点2線式1色表示式1
117,470
106,084
116,692(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306544STG-B-80-175-T0H3-D1752ヶ付13.408有接点2線式1色表示式3
118,230
106,759
117,435(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306553STG-B-80-175-T2H-D1752ヶ付13.346無接点2線式1色表示式1
119,790
108,108
118,919(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306569STG-B-80-175-T2H3-D1752ヶ付13.408無接点2線式1色表示式3
120,550
108,783
119,661(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306578STG-B-80-200200無し14.32--
122,100
110,337
121,371(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306587STG-B-80-200-T0H-D2002ヶ付14.356有接点2線式1色表示式1
125,400
113,253
124,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306596STG-B-80-200-T0H3-D2002ヶ付14.418有接点2線式1色表示式3
126,160
113,928
125,321(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306605STG-B-80-200-T2H-D2002ヶ付14.356無接点2線式1色表示式1
127,720
115,277
126,805(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306614STG-B-80-200-T2H3-D2002ヶ付14.418無接点2線式1色表示式3
128,480
115,952
127,547(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306623STG-B-80-250250無し16.6--
142,730
128,976
141,874(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306639STG-B-80-250-T0H-D2502ヶ付16.636有接点2線式1色表示式1
146,030
131,892
145,081(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306648STG-B-80-250-T0H3-D2502ヶ付16.698有接点2線式1色表示式3
146,790
132,566
145,823(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306657STG-B-80-250-T2H-D2502ヶ付16.636無接点2線式1色表示式1
148,350
133,916
147,308(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306666STG-B-80-250-T2H3-D2502ヶ付16.698無接点2線式1色表示式3
149,110
134,590
148,049(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306675STG-B-80-300300無し18.6--
163,330
147,590
162,349(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306684STG-B-80-300-T0H-D3002ヶ付18.636有接点2線式1色表示式1
166,630
150,506
165,557(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306693STG-B-80-300-T0H3-D3002ヶ付18.698有接点2線式1色表示式3
167,390
151,181
166,299(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306709STG-B-80-300-T2H-D3002ヶ付18.636無接点2線式1色表示式1
168,950
152,530
167,783(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306718STG-B-80-300-T2H3-D3002ヶ付18.698無接点2線式1色表示式3
169,710
153,205
168,526(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする