曜日別特売

ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-100~)

ガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-100~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-100~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-100~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-100~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-100~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-100~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-100~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ ころがり軸受(STG-B-100~) - CKD

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、ベアリング構造を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。

用途昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形軸受種類ころがり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~300許容吸収エネルギー(J)3.92給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)内容量1個
注意
※スイッチ搭載モデルでは、スイッチは製品に添付して出荷いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ数
質量(kg)
スイッチ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75306824STG-B-100-2525無し10.15--
164,480
148,627
163,490(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306833STG-B-100-25-T0H-D252ヶ付10.186有接点2線式1色表示式1
167,780
151,542
166,696(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306849STG-B-100-25-T0H3-D252ヶ付10.248有接点2線式1色表示式3
168,540
152,217
167,439(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306858STG-B-100-25-T2H-D252ヶ付10.186無接点2線式1色表示式1
170,100
153,566
168,923(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306867STG-B-100-25-T2H3-D252ヶ付10.248無接点2線式1色表示式3
170,860
154,241
169,665(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306876STG-B-100-5050無し11.69--
171,010
154,530
169,983(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306885STG-B-100-50-T0H-D502ヶ付11.726有接点2線式1色表示式1
174,310
157,446
173,191(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306894STG-B-100-50-T0H3-D502ヶ付11.788有接点2線式1色表示式3
175,070
158,120
173,932(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306903STG-B-100-50-T2H-D502ヶ付11.726無接点2線式1色表示式1
176,630
159,470
175,417(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306919STG-B-100-50-T2H3-D502ヶ付11.788無接点2線式1色表示式3
177,390
160,145
176,160(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306928STG-B-100-7575無し13.57--
177,540
160,434
176,477(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306937STG-B-100-75-T0H-D752ヶ付13.606有接点2線式1色表示式1
180,840
163,349
179,684(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306946STG-B-100-75-T0H3-D752ヶ付13.668有接点2線式1色表示式3
181,600
164,024
180,426(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306955STG-B-100-75-T2H-D752ヶ付13.606無接点2線式1色表示式1
183,160
165,373
181,910(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306964STG-B-100-75-T2H3-D752ヶ付13.668無接点2線式1色表示式3
183,920
166,048
182,653(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306973STG-B-100-100100無し14.81--
184,080
166,349
182,984(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306989STG-B-100-100-T0H-D1002ヶ付14.846有接点2線式1色表示式1
187,380
169,265
186,192(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75306998STG-B-100-100-T0H3-D1002ヶ付14.908有接点2線式1色表示式3
188,140
169,940
186,934(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307007STG-B-100-100-T2H-D1002ヶ付14.846無接点2線式1色表示式1
189,700
171,289
188,418(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307016STG-B-100-100-T2H3-D1002ヶ付14.908無接点2線式1色表示式3
190,460
171,964
189,160(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307025STG-B-100-125125無し16.05--
190,610
172,241
189,465(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307034STG-B-100-125-T0H-D1252ヶ付16.086有接点2線式1色表示式1
193,910
175,157
192,673(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307043STG-B-100-125-T0H3-D1252ヶ付16.148有接点2線式1色表示式3
194,670
175,831
193,414(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307059STG-B-100-125-T2H-D1252ヶ付16.086無接点2線式1色表示式1
196,230
177,181
194,899(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307068STG-B-100-125-T2H3-D1252ヶ付16.148無接点2線式1色表示式3
196,990
177,855
195,641(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307077STG-B-100-150150無し17.29--
197,150
178,157
195,973(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307086STG-B-100-150-T0H-D1502ヶ付17.326有接点2線式1色表示式1
200,450
181,072
199,179(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307095STG-B-100-150-T0H3-D1502ヶ付17.388有接点2線式1色表示式3
201,210
181,747
199,922(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307104STG-B-100-150-T2H-D1502ヶ付17.326無接点2線式1色表示式1
202,770
183,096
201,406(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307113STG-B-100-150-T2H3-D1502ヶ付17.388無接点2線式1色表示式3
203,530
183,771
202,148(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307129STG-B-100-175175無し18.52--
203,680
184,048
202,453(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307138STG-B-100-175-T0H-D1752ヶ付18.556有接点2線式1色表示式1
206,980
186,964
205,660(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307147STG-B-100-175-T0H3-D1752ヶ付18.618有接点2線式1色表示式3
207,740
187,639
206,403(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307156STG-B-100-175-T2H-D1752ヶ付18.556無接点2線式1色表示式1
209,300
188,988
207,887(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307165STG-B-100-175-T2H3-D1752ヶ付18.618無接点2線式1色表示式3
210,060
189,663
208,629(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307174STG-B-100-200200無し19.76--
210,230
189,964
208,960(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307183STG-B-100-200-T0H-D2002ヶ付19.796有接点2線式1色表示式1
213,530
192,880
212,168(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307199STG-B-100-200-T0H3-D2002ヶ付19.858有接点2線式1色表示式3
214,290
193,554
212,909(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307208STG-B-100-200-T2H-D2002ヶ付19.796無接点2線式1色表示式1
215,850
194,904
214,394(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307217STG-B-100-200-T2H3-D2002ヶ付19.858無接点2線式1色表示式3
216,610
195,578
215,136(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307226STG-B-100-250250無し22.85--
227,240
205,349
225,884(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307235STG-B-100-250-T0H-D2502ヶ付22.886有接点2線式1色表示式1
230,540
208,265
229,092(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307244STG-B-100-250-T0H3-D2502ヶ付22.948有接点2線式1色表示式3
231,300
208,940
229,834(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307253STG-B-100-250-T2H-D2502ヶ付22.886無接点2線式1色表示式1
232,860
210,289
231,318(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307269STG-B-100-250-T2H3-D2502ヶ付22.948無接点2線式1色表示式3
233,620
210,964
232,060(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307278STG-B-100-300300無し25.32--
244,260
220,723
242,795(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307287STG-B-100-300-T0H-D3002ヶ付25.356有接点2線式1色表示式1
247,560
223,639
246,003(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307296STG-B-100-300-T0H3-D3002ヶ付25.418有接点2線式1色表示式3
248,320
224,313
246,744(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307305STG-B-100-300-T2H-D3002ヶ付25.356無接点2線式1色表示式1
249,880
225,663
248,229(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75307314STG-B-100-300-T2H3-D3002ヶ付25.418無接点2線式1色表示式3
250,640
226,337
248,971(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする