曜日別特売

ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-12~)

ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-12~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-12~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-12~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-12~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-12~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-12~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-12~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-12~) - CKD

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。

用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径M5使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.056給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)内容量1個
注意
※スイッチ搭載モデルでは、スイッチは製品に添付して出荷いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全60種類を絞り込む
ストローク(mm)
スイッチ数
60種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ数
質量(kg)
スイッチ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75307427STG-M-12-1010無し0.23--
15,560
14,000
15,400(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307436STG-M-12-10-T0H-D102ヶ付0.266有接点2線式1色表示式1
18,860
17,025
18,728(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307445STG-M-12-10-T0H3-D102ヶ付0.328有接点2線式1色表示式3
19,620
17,725
19,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307454STG-M-12-10-T2H-D102ヶ付0.266無接点2線式1色表示式1
21,180
19,125
21,038(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307463STG-M-12-10-T2H3-D102ヶ付0.328無接点2線式1色表示式3
21,940
19,825
21,808(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307479STG-M-12-2020無し0.27--
15,890
14,300
15,730(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307488STG-M-12-20-T0H-D202ヶ付0.306有接点2線式1色表示式1
19,190
17,325
19,058(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307497STG-M-12-20-T0H3-D202ヶ付0.368有接点2線式1色表示式3
19,950
18,025
19,828(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307506STG-M-12-20-T2H-D202ヶ付0.306無接点2線式1色表示式1
21,510
19,425
21,368(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307515STG-M-12-20-T2H3-D202ヶ付0.368無接点2線式1色表示式3
22,270
20,125
22,138(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307524STG-M-12-3030無し0.3--
16,230
14,613
16,074(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307533STG-M-12-30-T0H-D302ヶ付0.336有接点2線式1色表示式1
19,530
17,638
19,402(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307549STG-M-12-30-T0H3-D302ヶ付0.398有接点2線式1色表示式3
20,290
18,338
20,172(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307558STG-M-12-30-T2H-D302ヶ付0.336無接点2線式1色表示式1
21,850
19,738
21,712(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307567STG-M-12-30-T2H3-D302ヶ付0.398無接点2線式1色表示式3
22,610
20,438
22,482(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307576STG-M-12-4040無し0.34--
16,560
15,295
16,825(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307585STG-M-12-40-T0H-D402ヶ付0.376有接点2線式1色表示式1
19,860
17,938
19,732(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307594STG-M-12-40-T0H3-D402ヶ付0.438有接点2線式1色表示式3
20,620
18,638
20,502(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307603STG-M-12-40-T2H-D402ヶ付0.376無接点2線式1色表示式1
22,180
20,038
22,042(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307619STG-M-12-40-T2H3-D402ヶ付0.438無接点2線式1色表示式3
22,940
20,738
22,812(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307628STG-M-12-5050無し0.38--
16,890
15,200
16,720(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307637STG-M-12-50-T0H-D502ヶ付0.416有接点2線式1色表示式1
20,190
18,225
20,048(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307646STG-M-12-50-T0H3-D502ヶ付0.478有接点2線式1色表示式3
20,950
18,925
20,818(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307655STG-M-12-50-T2H-D502ヶ付0.416無接点2線式1色表示式1
22,510
20,325
22,358(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307664STG-M-12-50-T2H3-D502ヶ付0.478無接点2線式1色表示式3
23,270
21,025
23,128(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307673STG-M-12-7575無し0.49--
17,710
15,938
17,532(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307689STG-M-12-75-T0H-D752ヶ付0.526有接点2線式1色表示式1
21,010
18,963
20,859(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307698STG-M-12-75-T0H3-D752ヶ付0.588有接点2線式1色表示式3
21,770
19,663
21,629(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307707STG-M-12-75-T2H-D752ヶ付0.526無接点2線式1色表示式1
23,330
21,063
23,169(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307716STG-M-12-75-T2H3-D752ヶ付0.588無接点2線式1色表示式3
24,090
21,763
23,939(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307725STG-M-12-100100無し0.57--
18,540
16,688
18,357(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307734STG-M-12-100-T0H-D1002ヶ付0.606有接点2線式1色表示式1
21,840
19,713
21,684(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307743STG-M-12-100-T0H3-D1002ヶ付0.668有接点2線式1色表示式3
22,600
20,413
22,454(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307759STG-M-12-100-T2H-D1002ヶ付0.606無接点2線式1色表示式1
24,160
21,813
23,994(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307768STG-M-12-100-T2H3-D1002ヶ付0.668無接点2線式1色表示式3
24,920
22,513
24,764(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307777STG-M-12-125125無し0.68--
19,360
17,425
19,168(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307786STG-M-12-125-T0H-D1252ヶ付0.716有接点2線式1色表示式1
22,660
20,450
22,495(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307795STG-M-12-125-T0H3-D1252ヶ付0.778有接点2線式1色表示式3
23,420
21,150
23,265(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307804STG-M-12-125-T2H-D1252ヶ付0.716無接点2線式1色表示式1
24,980
22,550
24,805(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307813STG-M-12-125-T2H3-D1252ヶ付0.778無接点2線式1色表示式3
25,740
23,250
25,575(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307829STG-M-12-150150無し0.77--
20,190
18,175
19,993(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307838STG-M-12-150-T0H-D1502ヶ付0.806有接点2線式1色表示式1
23,490
21,200
23,320(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307847STG-M-12-150-T0H3-D1502ヶ付0.868有接点2線式1色表示式3
24,250
21,900
24,090(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307856STG-M-12-150-T2H-D1502ヶ付0.806無接点2線式1色表示式1
25,810
23,300
25,630(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307865STG-M-12-150-T2H3-D1502ヶ付0.868無接点2線式1色表示式3
26,570
24,000
26,400(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307874STG-M-12-175175無し0.86--
21,010
18,913
20,804(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307883STG-M-12-175-T0H-D1752ヶ付0.896有接点2線式1色表示式1
24,310
21,938
24,132(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307899STG-M-12-175-T0H3-D1752ヶ付0.958有接点2線式1色表示式3
25,070
22,638
24,902(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307908STG-M-12-175-T2H-D1752ヶ付0.896無接点2線式1色表示式1
26,630
24,038
26,442(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75307917STG-M-12-175-T2H3-D1752ヶ付0.958無接点2線式1色表示式3
27,390
24,738
27,212(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする