曜日別特売

ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~)

ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-20~) - CKD

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。

用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)20作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.157給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)内容量1個
注意
※スイッチ搭載モデルでは、スイッチは製品に添付して出荷いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全70種類を絞り込む
ストローク(mm)
スイッチ数
70種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ数
質量(kg)
スイッチ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75308626STG-M-20-2020無し0.65--
28,080
25,263
27,789(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308635STG-M-20-20-T0H-D202ヶ付0.686有接点2線式1色表示式1
31,380
28,288
31,117(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308644STG-M-20-20-T0H3-D202ヶ付0.748有接点2線式1色表示式3
32,140
28,988
31,887(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308653STG-M-20-20-T2H-D202ヶ付0.686無接点2線式1色表示式1
33,700
30,388
33,427(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308669STG-M-20-20-T2H3-D202ヶ付0.748無接点2線式1色表示式3
34,460
31,088
34,197(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308678STG-M-20-3030無し0.73--
28,690
25,825
28,408(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308687STG-M-20-30-T0H-D302ヶ付0.766有接点2線式1色表示式1
31,990
28,850
31,735(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308696STG-M-20-30-T0H3-D302ヶ付0.828有接点2線式1色表示式3
32,750
29,550
32,505(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308705STG-M-20-30-T2H-D302ヶ付0.766無接点2線式1色表示式1
34,310
30,950
34,045(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308714STG-M-20-30-T2H3-D302ヶ付0.828無接点2線式1色表示式3
35,070
31,650
34,815(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308723STG-M-20-4040無し0.81--
29,320
26,388
29,027(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308739STG-M-20-40-T0H-D402ヶ付0.846有接点2線式1色表示式1
32,620
29,413
32,354(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308748STG-M-20-40-T0H3-D402ヶ付0.908有接点2線式1色表示式3
33,380
30,113
33,124(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308757STG-M-20-40-T2H-D402ヶ付0.846無接点2線式1色表示式1
34,940
31,513
34,664(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308766STG-M-20-40-T2H3-D402ヶ付0.908無接点2線式1色表示式3
35,700
32,213
35,434(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308775STG-M-20-5050無し0.88--
29,920
26,925
29,618(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308784STG-M-20-50-T0H-D502ヶ付0.916有接点2線式1色表示式1
33,220
29,952
32,947(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308793STG-M-20-50-T0H3-D502ヶ付0.978有接点2線式1色表示式3
33,980
30,627
33,690(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308809STG-M-20-50-T2H-D502ヶ付0.916無接点2線式1色表示式1
35,540
31,775
34,953(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308818STG-M-20-50-T2H3-D502ヶ付0.978無接点2線式1色表示式3
36,300
32,651
35,916(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308827STG-M-20-7575無し1.13--
31,460
28,313
31,144(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308836STG-M-20-75-T0H-D752ヶ付1.166有接点2線式1色表示式1
34,760
31,349
34,484(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308845STG-M-20-75-T0H3-D752ヶ付1.228有接点2線式1色表示式3
35,520
32,024
35,226(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308854STG-M-20-75-T2H-D752ヶ付1.166無接点2線式1色表示式1
37,080
33,163
36,479(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308863STG-M-20-75-T2H3-D752ヶ付1.228無接点2線式1色表示式3
37,840
34,048
37,453(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308879STG-M-20-100100無し1.33--
33,000
29,700
32,670(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308888STG-M-20-100-T0H-D1002ヶ付1.366有接点2線式1色表示式1
36,300
32,735
36,009(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308897STG-M-20-100-T0H3-D1002ヶ付1.428有接点2線式1色表示式3
37,060
33,410
36,751(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308906STG-M-20-100-T2H-D1002ヶ付1.366無接点2線式1色表示式1
38,620
34,550
38,005(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308915STG-M-20-100-T2H3-D1002ヶ付1.428無接点2線式1色表示式3
39,380
35,434
38,977(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308924STG-M-20-125125無し1.52--
34,540
31,100
34,210(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308933STG-M-20-125-T0H-D1252ヶ付1.556有接点2線式1色表示式1
37,840
34,133
37,546(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308949STG-M-20-125-T0H3-D1252ヶ付1.618有接点2線式1色表示式3
38,600
34,807
38,288(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308958STG-M-20-125-T2H-D1252ヶ付1.556無接点2線式1色表示式1
40,160
35,950
39,545(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308967STG-M-20-125-T2H3-D1252ヶ付1.618無接点2線式1色表示式3
40,920
36,831
40,514(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308976STG-M-20-150150無し1.71--
36,080
32,488
35,737(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308985STG-M-20-150-T0H-D1502ヶ付1.746有接点2線式1色表示式1
39,380
35,518
39,070(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75308994STG-M-20-150-T0H3-D1502ヶ付1.808有接点2線式1色表示式3
40,140
36,193
39,812(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309003STG-M-20-150-T2H-D1502ヶ付1.746無接点2線式1色表示式1
41,700
37,338
41,072(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309019STG-M-20-150-T2H3-D1502ヶ付1.808無接点2線式1色表示式3
42,460
38,217
42,039(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309028STG-M-20-175175無し1.9--
37,620
33,863
37,249(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309037STG-M-20-175-T0H-D1752ヶ付1.936有接点2線式1色表示式1
40,920
36,916
40,608(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309046STG-M-20-175-T0H3-D1752ヶ付1.998有接点2線式1色表示式3
41,680
37,590
41,349(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309055STG-M-20-175-T2H-D1752ヶ付1.936無接点2線式1色表示式1
43,240
38,713
42,584(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309064STG-M-20-175-T2H3-D1752ヶ付1.998無接点2線式1色表示式3
44,000
39,614
43,575(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309073STG-M-20-200200無し2.1--
39,160
35,250
38,775(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309089STG-M-20-200-T0H-D2002ヶ付2.136有接点2線式1色表示式1
42,460
38,301
42,131(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309098STG-M-20-200-T0H3-D2002ヶ付2.198有接点2線式1色表示式3
43,220
38,976
42,874(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309107STG-M-20-200-T2H-D2002ヶ付2.136無接点2線式1色表示式1
44,780
40,100
44,110(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309116STG-M-20-200-T2H3-D2002ヶ付2.198無接点2線式1色表示式3
45,540
41,000
45,100(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする