曜日別特売

ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-25~)

ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-25~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-25~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-25~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-25~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-25~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-25~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-25~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-25~) - CKD

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。

用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)25作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.15耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.157給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)内容量1個
注意
※スイッチ搭載モデルでは、スイッチは製品に添付して出荷いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全70種類を絞り込む
ストローク(mm)
スイッチ数
70種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ数
質量(kg)
スイッチ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75309326STG-M-25-2020無し0.92--
29,700
26,738
29,412(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309335STG-M-25-20-T0H-D202ヶ付0.956有接点2線式1色表示式1
33,000
29,763
32,739(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309344STG-M-25-20-T0H3-D202ヶ付1.018有接点2線式1色表示式3
33,760
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309353STG-M-25-20-T2H-D202ヶ付0.956無接点2線式1色表示式1
35,320
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309369STG-M-25-20-T2H3-D202ヶ付1.018無接点2線式1色表示式3
36,080
32,563
35,819(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309378STG-M-25-3030無し1.02--
30,350
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309387STG-M-25-30-T0H-D302ヶ付1.056有接点2線式1色表示式1
33,650
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309396STG-M-25-30-T0H3-D302ヶ付1.118有接点2線式1色表示式3
34,410
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309405STG-M-25-30-T2H-D302ヶ付1.056無接点2線式1色表示式1
35,970
32,438
35,682(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309414STG-M-25-30-T2H3-D302ヶ付1.118無接点2線式1色表示式3
36,730
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309423STG-M-25-4040無し1.13--
30,980
27,888
30,677(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309439STG-M-25-40-T0H-D402ヶ付1.166有接点2線式1色表示式1
34,280
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309448STG-M-25-40-T0H3-D402ヶ付1.228有接点2線式1色表示式3
35,040
31,613
34,774(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309457STG-M-25-40-T2H-D402ヶ付1.166無接点2線式1色表示式1
36,600
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309466STG-M-25-40-T2H3-D402ヶ付1.228無接点2線式1色表示式3
37,360
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309475STG-M-25-5050無し1.23--
31,630
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309484STG-M-25-50-T0H-D502ヶ付1.266有接点2線式1色表示式1
34,930
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309493STG-M-25-50-T0H3-D502ヶ付1.328有接点2線式1色表示式3
35,690
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309509STG-M-25-50-T2H-D502ヶ付1.266無接点2線式1色表示式1
37,250
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309518STG-M-25-50-T2H3-D502ヶ付1.328無接点2線式1色表示式3
38,010
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309527STG-M-25-7575無し1.6--
33,220
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309536STG-M-25-75-T0H-D752ヶ付1.636有接点2線式1色表示式1
36,520
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309545STG-M-25-75-T0H3-D752ヶ付1.698有接点2線式1色表示式3
37,280
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309554STG-M-25-75-T2H-D752ヶ付1.636無接点2線式1色表示式1
38,840
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309563STG-M-25-75-T2H3-D752ヶ付1.698無接点2線式1色表示式3
39,600
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309579STG-M-25-100100無し1.86--
34,820
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309588STG-M-25-100-T0H-D1002ヶ付1.896有接点2線式1色表示式1
38,120
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309597STG-M-25-100-T0H3-D1002ヶ付1.958有接点2線式1色表示式3
38,880
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309606STG-M-25-100-T2H-D1002ヶ付1.896無接点2線式1色表示式1
40,440
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309615STG-M-25-100-T2H3-D1002ヶ付1.958無接点2線式1色表示式3
41,200
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309624STG-M-25-125125無し2.12--
36,410
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309633STG-M-25-125-T0H-D1252ヶ付2.156有接点2線式1色表示式1
39,710
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309649STG-M-25-125-T0H3-D1252ヶ付2.218有接点2線式1色表示式3
40,470
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309658STG-M-25-125-T2H-D1252ヶ付2.156無接点2線式1色表示式1
42,030
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309667STG-M-25-125-T2H3-D1252ヶ付2.218無接点2線式1色表示式3
42,790
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309676STG-M-25-150150無し2.4--
38,010
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309685STG-M-25-150-T0H-D1502ヶ付2.436有接点2線式1色表示式1
41,310
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309694STG-M-25-150-T0H3-D1502ヶ付2.498有接点2線式1色表示式3
42,070
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309703STG-M-25-150-T2H-D1502ヶ付2.436無接点2線式1色表示式1
43,630
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309719STG-M-25-150-T2H3-D1502ヶ付2.498無接点2線式1色表示式3
44,390
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309728STG-M-25-175175無し2.66--
39,600
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309737STG-M-25-175-T0H-D1752ヶ付2.696有接点2線式1色表示式1
42,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309746STG-M-25-175-T0H3-D1752ヶ付2.758有接点2線式1色表示式3
43,660
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309755STG-M-25-175-T2H-D1752ヶ付2.696無接点2線式1色表示式1
45,220
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309764STG-M-25-175-T2H3-D1752ヶ付2.758無接点2線式1色表示式3
45,980
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309773STG-M-25-200200無し2.92--
41,200
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309789STG-M-25-200-T0H-D2002ヶ付2.956有接点2線式1色表示式1
44,500
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309798STG-M-25-200-T0H3-D2002ヶ付3.018有接点2線式1色表示式3
45,260
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309807STG-M-25-200-T2H-D2002ヶ付2.956無接点2線式1色表示式1
46,820
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75309816STG-M-25-200-T2H3-D2002ヶ付3.018無接点2線式1色表示式3
47,580
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする