曜日別特売

ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-32~)

ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-32~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-32~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-32~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-32~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-32~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-32~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-32~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-32~) - CKD

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。

用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.401給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)内容量1個
注意
※スイッチ搭載モデルでは、スイッチは製品に添付して出荷いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ数
質量(kg)
スイッチ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75310026STG-M-32-2525無し1.64--
31,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310035STG-M-32-25-T0H-D252ヶ付1.676有接点2線式1色表示式1
35,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310044STG-M-32-25-T0H3-D252ヶ付1.738有接点2線式1色表示式3
35,760
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310053STG-M-32-25-T2H-D252ヶ付1.676無接点2線式1色表示式1
37,320
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310069STG-M-32-25-T2H3-D252ヶ付1.738無接点2線式1色表示式3
38,080
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310078STG-M-32-5050無し2.01--
33,280
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310087STG-M-32-50-T0H-D502ヶ付2.046有接点2線式1色表示式1
36,580
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310096STG-M-32-50-T0H3-D502ヶ付2.108有接点2線式1色表示式3
37,340
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310105STG-M-32-50-T2H-D502ヶ付2.046無接点2線式1色表示式1
38,900
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310114STG-M-32-50-T2H3-D502ヶ付2.108無接点2線式1色表示式3
39,660
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310123STG-M-32-7575無し2.54--
34,870
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310139STG-M-32-75-T0H-D752ヶ付2.576有接点2線式1色表示式1
38,170
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310148STG-M-32-75-T0H3-D752ヶ付2.638有接点2線式1色表示式3
38,930
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310157STG-M-32-75-T2H-D752ヶ付2.576無接点2線式1色表示式1
40,490
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310166STG-M-32-75-T2H3-D752ヶ付2.638無接点2線式1色表示式3
41,250
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310175STG-M-32-100100無し2.94--
36,470
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310184STG-M-32-100-T0H-D1002ヶ付2.976有接点2線式1色表示式1
39,770
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310193STG-M-32-100-T0H3-D1002ヶ付3.038有接点2線式1色表示式3
40,530
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310209STG-M-32-100-T2H-D1002ヶ付2.976無接点2線式1色表示式1
42,090
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310218STG-M-32-100-T2H3-D1002ヶ付3.038無接点2線式1色表示式3
42,850
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310227STG-M-32-125125無し3.34--
38,060
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310236STG-M-32-125-T0H-D1252ヶ付3.376有接点2線式1色表示式1
41,360
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310245STG-M-32-125-T0H3-D1252ヶ付3.438有接点2線式1色表示式3
42,120
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310254STG-M-32-125-T2H-D1252ヶ付3.376無接点2線式1色表示式1
43,680
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310263STG-M-32-125-T2H3-D1252ヶ付3.438無接点2線式1色表示式3
44,440
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310279STG-M-32-150150無し3.73--
39,660
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310288STG-M-32-150-T0H-D1502ヶ付3.766有接点2線式1色表示式1
42,960
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310297STG-M-32-150-T0H3-D1502ヶ付3.828有接点2線式1色表示式3
43,720
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310306STG-M-32-150-T2H-D1502ヶ付3.766無接点2線式1色表示式1
45,280
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310315STG-M-32-150-T2H3-D1502ヶ付3.828無接点2線式1色表示式3
46,040
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310324STG-M-32-175175無し4.12--
41,250
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310333STG-M-32-175-T0H-D1752ヶ付4.156有接点2線式1色表示式1
44,550
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310349STG-M-32-175-T0H3-D1752ヶ付4.218有接点2線式1色表示式3
45,310
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310358STG-M-32-175-T2H-D1752ヶ付4.156無接点2線式1色表示式1
46,870
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310367STG-M-32-175-T2H3-D1752ヶ付4.218無接点2線式1色表示式3
47,630
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310376STG-M-32-200200無し4.51--
42,850
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310385STG-M-32-200-T0H-D2002ヶ付4.546有接点2線式1色表示式1
46,150
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310394STG-M-32-200-T0H3-D2002ヶ付4.608有接点2線式1色表示式3
46,910
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310403STG-M-32-200-T2H-D2002ヶ付4.546無接点2線式1色表示式1
48,470
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310419STG-M-32-200-T2H3-D2002ヶ付4.608無接点2線式1色表示式3
49,230
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310428STG-M-32-250250無し5.49--
45,490
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310437STG-M-32-250-T0H-D2502ヶ付5.526有接点2線式1色表示式1
48,790
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310446STG-M-32-250-T0H3-D2502ヶ付5.588有接点2線式1色表示式3
49,550
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310455STG-M-32-250-T2H-D2502ヶ付5.526無接点2線式1色表示式1
51,110
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310464STG-M-32-250-T2H3-D2502ヶ付5.588無接点2線式1色表示式3
51,870
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310473STG-M-32-300300無し6.27--
48,130
45,980
50,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310489STG-M-32-300-T0H-D3002ヶ付6.306有接点2線式1色表示式1
51,430
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310498STG-M-32-300-T0H3-D3002ヶ付6.368有接点2線式1色表示式3
52,190
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310507STG-M-32-300-T2H-D3002ヶ付6.306無接点2線式1色表示式1
53,750
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310516STG-M-32-300-T2H3-D3002ヶ付6.368無接点2線式1色表示式3
54,510
50,980
56,078(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする