曜日別特売

ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-40~)

ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-40~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-40~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-40~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-40~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-40~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-40~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-40~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-40~) - CKD

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。

用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc1/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~500許容吸収エネルギー(J)0.627給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)内容量1個
注意
※スイッチ搭載モデルでは、スイッチは製品に添付して出荷いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全60種類を絞り込む
ストローク(mm)
スイッチ数
60種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ数
質量(kg)
スイッチ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75310629STG-M-40-2525無し1.89--
33,330
30,013
33,014(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310638STG-M-40-25-T0H-D252ヶ付1.926有接点2線式1色表示式1
36,630
33,038
36,342(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310647STG-M-40-25-T0H3-D252ヶ付1.988有接点2線式1色表示式3
37,390
33,738
37,112(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310656STG-M-40-25-T2H-D252ヶ付1.926無接点2線式1色表示式1
38,950
35,138
38,652(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310665STG-M-40-25-T2H3-D252ヶ付1.988無接点2線式1色表示式3
39,710
35,838
39,422(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310674STG-M-40-5050無し2.3--
34,930
31,835
35,019(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310683STG-M-40-50-T0H-D502ヶ付2.336有接点2線式1色表示式1
38,230
36,228
39,851(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310699STG-M-40-50-T0H3-D502ヶ付2.398有接点2線式1色表示式3
38,990
35,157
38,673(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310708STG-M-40-50-T2H-D502ヶ付2.336無接点2線式1色表示式1
40,550
36,288
39,917(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310717STG-M-40-50-T2H3-D502ヶ付2.398無接点2線式1色表示式3
41,310
37,181
40,899(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310726STG-M-40-7575無し2.75--
36,520
32,863
36,149(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310735STG-M-40-75-T0H-D752ヶ付2.786有接点2線式1色表示式1
39,820
35,916
39,508(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310744STG-M-40-75-T0H3-D752ヶ付2.848有接点2線式1色表示式3
40,580
36,590
40,249(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310753STG-M-40-75-T2H-D752ヶ付2.786無接点2線式1色表示式1
42,140
38,190
42,009(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310769STG-M-40-75-T2H3-D752ヶ付2.848無接点2線式1色表示式3
42,900
38,614
42,475(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310778STG-M-40-100100無し3.15--
38,120
34,313
37,744(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310787STG-M-40-100-T0H-D1002ヶ付3.186有接点2線式1色表示式1
41,420
37,361
41,097(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310796STG-M-40-100-T0H3-D1002ヶ付3.248有接点2線式1色表示式3
42,180
38,036
41,840(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310805STG-M-40-100-T2H-D1002ヶ付3.186無接点2線式1色表示式1
43,740
39,163
43,079(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310814STG-M-40-100-T2H3-D1002ヶ付3.248無接点2線式1色表示式3
44,500
40,060
44,066(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310823STG-M-40-125125無し3.57--
39,710
35,738
39,312(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310839STG-M-40-125-T0H-D1252ヶ付3.606有接点2線式1色表示式1
43,010
38,807
42,688(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310848STG-M-40-125-T0H3-D1252ヶ付3.668有接点2線式1色表示式3
43,770
39,482
43,430(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310857STG-M-40-125-T2H-D1252ヶ付3.606無接点2線式1色表示式1
45,330
40,588
44,647(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310866STG-M-40-125-T2H3-D1252ヶ付3.668無接点2線式1色表示式3
46,090
41,506
45,657(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310875STG-M-40-150150無し3.98--
41,310
37,188
40,907(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310884STG-M-40-150-T0H-D1502ヶ付4.016有接点2線式1色表示式1
44,610
40,241
44,265(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310893STG-M-40-150-T0H3-D1502ヶ付4.078有接点2線式1色表示式3
45,370
40,916
45,008(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310909STG-M-40-150-T2H-D1502ヶ付4.016無接点2線式1色表示式1
46,930
42,038
46,242(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310918STG-M-40-150-T2H3-D1502ヶ付4.078無接点2線式1色表示式3
47,690
42,940
47,234(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310927STG-M-40-175175無し4.39--
42,900
38,613
42,474(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310936STG-M-40-175-T0H-D1752ヶ付4.426有接点2線式1色表示式1
46,200
41,687
45,856(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310945STG-M-40-175-T0H3-D1752ヶ付4.488有接点2線式1色表示式3
46,960
42,361
46,597(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310954STG-M-40-175-T2H-D1752ヶ付4.426無接点2線式1色表示式1
48,520
43,463
47,809(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310963STG-M-40-175-T2H3-D1752ヶ付4.488無接点2線式1色表示式3
49,280
44,386
48,825(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310979STG-M-40-200200無し4.8--
44,500
40,050
44,055(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310988STG-M-40-200-T0H-D2002ヶ付4.836有接点2線式1色表示式1
47,800
43,133
47,446(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75310997STG-M-40-200-T0H3-D2002ヶ付4.898有接点2線式1色表示式3
48,560
43,807
48,188(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311006STG-M-40-200-T2H-D2002ヶ付4.836無接点2線式1色表示式1
50,120
44,900
49,390(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311015STG-M-40-200-T2H3-D2002ヶ付4.898無接点2線式1色表示式3
50,880
45,831
50,414(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311024STG-M-40-250250無し5.81--
47,140
42,602
46,862(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311033STG-M-40-250-T0H-D2502ヶ付5.846有接点2線式1色表示式1
50,440
45,518
50,070(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311049STG-M-40-250-T0H3-D2502ヶ付5.908有接点2線式1色表示式3
51,200
46,193
50,812(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311058STG-M-40-250-T2H-D2502ヶ付5.846無接点2線式1色表示式1
52,760
47,542
52,296(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311067STG-M-40-250-T2H3-D2502ヶ付5.908無接点2線式1色表示式3
53,520
48,217
53,039(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311076STG-M-40-300300無し6.64--
49,780
44,988
49,487(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311085STG-M-40-300-T0H-D3002ヶ付6.676有接点2線式1色表示式1
53,080
47,904
52,694(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311094STG-M-40-300-T0H3-D3002ヶ付6.738有接点2線式1色表示式3
53,840
48,578
53,436(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311103STG-M-40-300-T2H-D3002ヶ付6.676無接点2線式1色表示式1
55,400
49,928
54,921(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75311119STG-M-40-300-T2H3-D3002ヶ付6.738無接点2線式1色表示式3
56,160
50,602
55,662(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする