曜日別特売

ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-100~)

ガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-100~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-100~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-100~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-100~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-100~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-100~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-100~) - CKDガイド付シリンダ STGシリーズ すべり軸受(STG-M-100~) - CKD

横荷重や偏芯荷重に強い製品にするために、ガイドロッド軸受部を改良するとともに、メタル軸受材料を変更しました。
従来品に比べ耐荷重性能が向上し、さらに安定作動も実現しました。
シリンダ本体の剛性はそのままに、アルミボディ形状を見直し、軽量化、省資源化を実現しました。
ピストンロッドの取付は六角レンチで行えるため、メンテナンス時に特殊な工具は不要です。
エンドプレートは、平面研削を行い、治具を取り付きやすくしています。
エア配管は2方向で配管処理がしやすく、取付方向は3タイプ用意しました。
小形のT形シリンダスイッチを搭載したモデルでは、取付時のスイッチの出っ張りを解消し、省スペース化を図りました。

用途ストッパ・昇降・水平搬送にチューブ内径(Φmm)100作動方式複動・片ロッド形軸受種類すべり軸受磁石内蔵有無シリンダスイッチ用検出マグネット:有りクッションゴムクッション付接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.6使用ピストン速度(mm/s)50~300許容吸収エネルギー(J)3.92給油不要(給油時はタービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)内容量1個
注意
※スイッチ搭載モデルでは、スイッチは製品に添付して出荷いたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全60種類を絞り込む
ストローク(mm)
スイッチ数
60種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
スイッチ数
質量(kg)
スイッチ
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75313027STG-M-100-2525無し10.24--
109,260
98,723
108,595(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313036STG-M-100-25-T0H-D252ヶ付10.276有接点2線式1色表示式1
112,560
101,639
111,803(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313045STG-M-100-25-T0H3-D252ヶ付10.338有接点2線式1色表示式3
113,320
102,313
112,544(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313054STG-M-100-25-T2H-D252ヶ付10.276無接点2線式1色表示式1
114,880
103,663
114,029(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313063STG-M-100-25-T2H3-D252ヶ付10.338無接点2線式1色表示式3
115,640
104,337
114,771(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313079STG-M-100-5050無し11.58--
115,470
104,349
114,784(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313088STG-M-100-50-T0H-D502ヶ付11.616有接点2線式1色表示式1
118,770
107,265
117,992(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313097STG-M-100-50-T0H3-D502ヶ付11.678有接点2線式1色表示式3
119,530
107,940
118,734(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313106STG-M-100-50-T2H-D502ヶ付11.616無接点2線式1色表示式1
121,090
109,289
120,218(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313115STG-M-100-50-T2H3-D502ヶ付11.678無接点2線式1色表示式3
121,850
109,964
120,960(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313124STG-M-100-7575無し13.29--
121,690
109,964
120,960(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313133STG-M-100-75-T0H-D752ヶ付13.326有接点2線式1色表示式1
124,990
112,880
124,168(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313149STG-M-100-75-T0H3-D752ヶ付13.388有接点2線式1色表示式3
125,750
113,554
124,909(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313158STG-M-100-75-T2H-D752ヶ付13.326無接点2線式1色表示式1
127,310
114,904
126,394(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313167STG-M-100-75-T2H3-D752ヶ付13.388無接点2線式1色表示式3
128,070
115,578
127,136(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313176STG-M-100-100100無し14.63--
127,900
115,566
127,123(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313185STG-M-100-100-T0H-D1002ヶ付14.666有接点2線式1色表示式1
131,200
118,482
130,330(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313194STG-M-100-100-T0H3-D1002ヶ付14.728有接点2線式1色表示式3
131,960
119,157
131,073(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313203STG-M-100-100-T2H-D1002ヶ付14.666無接点2線式1色表示式1
133,520
120,506
132,557(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313219STG-M-100-100-T2H3-D1002ヶ付14.728無接点2線式1色表示式3
134,280
121,181
133,299(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313228STG-M-100-125125無し15.96--
134,120
121,193
133,312(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313237STG-M-100-125-T0H-D1252ヶ付15.996有接点2線式1色表示式1
137,420
124,108
136,519(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313246STG-M-100-125-T0H3-D1252ヶ付16.058有接点2線式1色表示式3
138,180
124,783
137,261(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313255STG-M-100-125-T2H-D1252ヶ付15.996無接点2線式1色表示式1
139,740
126,133
138,746(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313264STG-M-100-125-T2H3-D1252ヶ付16.058無接点2線式1色表示式3
140,500
126,807
139,488(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313273STG-M-100-150150無し17.3--
140,330
126,807
139,488(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313289STG-M-100-150-T0H-D1502ヶ付17.336有接点2線式1色表示式1
143,630
129,723
142,695(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313298STG-M-100-150-T0H3-D1502ヶ付17.398有接点2線式1色表示式3
144,390
130,398
143,438(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313307STG-M-100-150-T2H-D1502ヶ付17.336無接点2線式1色表示式1
145,950
131,747
144,922(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313316STG-M-100-150-T2H3-D1502ヶ付17.398無接点2線式1色表示式3
146,710
132,422
145,664(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313325STG-M-100-175175無し18.64--
146,550
132,434
145,677(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313334STG-M-100-175-T0H-D1752ヶ付18.676有接点2線式1色表示式1
149,850
135,349
148,884(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313343STG-M-100-175-T0H3-D1752ヶ付18.738有接点2線式1色表示式3
150,610
136,024
149,626(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313359STG-M-100-175-T2H-D1752ヶ付18.676無接点2線式1色表示式1
152,170
137,373
151,110(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313368STG-M-100-175-T2H3-D1752ヶ付18.738無接点2線式1色表示式3
152,930
138,048
151,853(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313377STG-M-100-200200無し19.98--
152,760
138,036
151,840(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313386STG-M-100-200-T0H-D2002ヶ付20.016有接点2線式1色表示式1
156,060
140,952
155,047(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313395STG-M-100-200-T0H3-D2002ヶ付20.078有接点2線式1色表示式3
156,820
141,627
155,790(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313404STG-M-100-200-T2H-D2002ヶ付20.016無接点2線式1色表示式1
158,380
142,976
157,274(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313413STG-M-100-200-T2H3-D2002ヶ付20.078無接点2線式1色表示式3
159,140
143,651
158,016(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313429STG-M-100-250250無し23.27--
169,920
153,542
168,896(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313438STG-M-100-250-T0H-D2502ヶ付23.306有接点2線式1色表示式1
173,220
156,458
172,104(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313447STG-M-100-250-T0H3-D2502ヶ付23.368有接点2線式1色表示式3
173,980
157,133
172,846(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313456STG-M-100-250-T2H-D2502ヶ付23.306無接点2線式1色表示式1
175,540
158,482
174,330(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313465STG-M-100-250-T2H3-D2502ヶ付23.368無接点2線式1色表示式3
176,300
159,157
175,073(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313474STG-M-100-300300無し25.94--
187,080
169,048
185,953(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313483STG-M-100-300-T0H-D3002ヶ付25.976有接点2線式1色表示式1
190,380
171,964
189,160(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313499STG-M-100-300-T0H3-D3002ヶ付26.038有接点2線式1色表示式3
191,140
172,639
189,903(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313508STG-M-100-300-T2H-D3002ヶ付25.976無接点2線式1色表示式1
192,700
173,988
191,387(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75313517STG-M-100-300-T2H3-D3002ヶ付26.038無接点2線式1色表示式3
193,460
174,663
192,129(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする