CKD
シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点2線式 2色表示式
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種類
無接点
配線方式
2線式
表示
2色表示式
表示灯
赤色/緑色LED(ON時点灯)
リード線取出方向
L字タイプ
負荷電流(mA)
5~30(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)
4以下
漏れ電流(mA)
1以下
周囲温度(℃)
-10~+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
FC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75313858
SW-M2WV
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
¥
3,690
¥
3,284
¥
3,612
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75313867
SW-M2WV3
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
¥
4,060
¥
3,756
¥
4,132
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75313876
SW-M2WV5
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
¥
4,460
¥
4,063
¥
4,469
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください