CKD
シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、小形電磁弁用
種類
無接点
配線方式
3線式
表示
1色表示式
表示灯
赤色LED(ON時点灯)
出力方式
NPN出力
電源電圧(V)
DC4.5~28
負荷電流(mA)
100以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)
DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)
0.5以下
漏れ電流(μA)
10以下
周囲温度(℃)
-10~+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
FC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方向
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75313919
SW-M3H
ストレートタイプ
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm
2
)
¥
3,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75313928
SW-M3H3
ストレートタイプ
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm
2
)
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75313937
SW-M3H5
ストレートタイプ
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm
2
)
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75313946
SW-M3V
L字タイプ
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm
2
)
¥
3,030
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75313955
SW-M3V3
L字タイプ
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm
2
)
¥
3,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75313964
SW-M3V5
L字タイプ
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.15mm
2
)
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください