曜日別特売

シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式

シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 - CKDシリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 - CKDシリンダスイッチ Rシリーズ 無接点2線式 - CKD

堅牢形のシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー、小形電磁弁用
種類無接点配線方式2線式表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)漏れ電流(mA)AC100Vにて1以下、AC200Vにて2以下周囲温度(℃)-10~+60負荷電流(mA)5~100(負荷電圧:AC85~265V)内部降下電圧(V)負荷電圧の10%以下内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合品番
リード線(m)
リード線取出方向
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75314095SW-R1GLC、HCA、MFC、SHC1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2)ストレートタイプIEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
3,850
3,519
3,871(税込)
4日以内出荷
返品不可
75314104SW-R13GLC、HCA、MFC、SHC3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2)ストレートタイプIEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
4,230
3,861
4,247(税込)
9日以内出荷
返品不可
75314113SW-R15GLC、HCA、MFC、SHC5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2)ストレートタイプIEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
4,620
4,163
4,579(税込)
5日以内出荷
返品不可
75314129SW-R1KSCS1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2)ストレートタイプIEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
3,850
3,519
3,871(税込)
8日以内出荷
返品不可
75314138SW-R1K3SCS3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2)ストレートタイプIEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
4,230
3,861
4,247(税込)
5日以内出荷
返品不可
75314147SW-R1K5SCS5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2)ストレートタイプIEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
4,620
4,163
4,579(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月19日
75314156SW-R1BGLC、HCA、MFC、SHC--防水性なし
4,320
3,937
4,331(税込)
5日以内出荷
返品不可
75314165SW-R1KBSCS--防水性なし
4,320
3,937
4,331(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする