シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ

シリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ - CKDシリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ - CKDシリンダスイッチ Rシリーズ 無接点3線式 NPN出力タイプ - CKD

堅牢形のシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用
種類無接点配線方式3線式出力方式NPN出力電源電圧(V)DC4.5~28表示1色表示式表示灯赤色LED(ON時点灯)消費電力(mA)10以下(DC24VにてON時)周囲温度(℃)-10~+60漏れ電流(μA)10以下負荷電流(mA)200以下(負荷電圧:DC30V以下)内部降下電圧(V)150mAにて0.5以下内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合品番
リード線(m)
リード線取出方向
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75314339SW-R3GLC、HCA、MFC、SHC1(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)ストレートタイプIEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
2,750
2,534
2,787(税込)
当日出荷
75314348SW-R33GLC、HCA、MFC、SHC3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)ストレートタイプIEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
3,130
2,840
3,124(税込)
5日以内出荷
返品不可
75314357SW-R35GLC、HCA、MFC、SHC5(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)ストレートタイプIEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
3,520
3,158
3,474(税込)
5日以内出荷
返品不可
75314366SW-R3KSCS1(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)ストレートタイプIEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
2,750
2,534
2,787(税込)
31日以内出荷
返品不可
75314375SW-R3K3SCS3(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)ストレートタイプIEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
3,130
2,840
3,124(税込)
31日以内出荷
返品不可
75314384SW-R3K5SCS5(耐油性ビニルキャブタイヤコード3芯0.2mm2)ストレートタイプIEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
3,520
3,158
3,474(税込)
31日以内出荷
返品不可
75314393SW-R3BGLC、HCA、MFC、SHC--防水性なし
3,220
2,962
3,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
75314409SW-R3KBSCS--防水性なし
3,220
2,962
3,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする