| 75314418 | SW-R0 | 1色表示式 | 赤色LED(ON時点灯) | ストレートタイプ | 1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2) | 5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)、7~10(負荷電圧:AC220V) | 3.0以下 | 0 | IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 | - | | |
|
| 75314427 | SW-R03 | 1色表示式 | 赤色LED(ON時点灯) | ストレートタイプ | 3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2) | 5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)、7~10(負荷電圧:AC220V) | 3.0以下 | 0 | IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 | - | | |
|
| 75314436 | SW-R05 | 1色表示式 | 赤色LED(ON時点灯) | ストレートタイプ | 5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2) | 5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)、7~10(負荷電圧:AC220V) | 3.0以下 | 0 | IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 | - | | |
|
| 75314445 | SW-R4 | 1色表示式 | ネオンランプOFF(OFF時点灯) | ストレートタイプ | 1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2) | 20~200(負荷電圧:AC110V)、10~200(負荷電圧:AC220V) | 2以下 | 1以下 | IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 | - | | |
|
| 75314454 | SW-R43 | 1色表示式 | ネオンランプOFF(OFF時点灯) | ストレートタイプ | 3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2) | 20~200(負荷電圧:AC110V)、10~200(負荷電圧:AC220V) | 2以下 | 1以下 | IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 | - | | |
|
| 75314463 | SW-R45 | 1色表示式 | ネオンランプOFF(OFF時点灯) | ストレートタイプ | 5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2) | 20~200(負荷電圧:AC110V)、10~200(負荷電圧:AC220V) | 2以下 | 1以下 | IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 | - | | |
|
| 75314479 | SW-R5 | ランプなし | - | ストレートタイプ | 1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2) | 50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)、10以下(負荷電圧:AC220V) | 0.5以下(内部抵抗10Ω以下) | 0 | IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 | - | | |
|
| 75314488 | SW-R53 | ランプなし | - | ストレートタイプ | 3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2) | 50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)、10以下(負荷電圧:AC220V) | 0.5以下(内部抵抗10Ω以下) | 0 | IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 | - | | |
|
| 75314497 | SW-R55 | ランプなし | - | ストレートタイプ | 5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2) | 50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)、10以下(負荷電圧:AC220V) | 0.5以下(内部抵抗10Ω以下) | 0 | IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 | - | | |
|
| 75314506 | SW-R0B | 1色表示式 | 赤色LED(ON時点灯) | - | - | 5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)、7~10(負荷電圧:AC220V) | 3.0以下 | 0 | 防水性なし | - | | |
|
| 75314515 | SW-R6 | 1色表示式 | 赤色LED(ON時点灯) | ストレートタイプ | 1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2) | 5~50(負荷電圧:DC24V±10%) | 5以下 | 0.1以下 | IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 | DC自己保持機能付 | | |
|
| 75314524 | SW-R63 | 1色表示式 | 赤色LED(ON時点灯) | ストレートタイプ | 3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2) | 5~50(負荷電圧:DC24V±10%) | 5以下 | 0.1以下 | IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 | DC自己保持機能付 | | |
|
| 75314533 | SW-R65 | 1色表示式 | 赤色LED(ON時点灯) | ストレートタイプ | 5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.3mm2) | 5~50(負荷電圧:DC24V±10%) | 5以下 | 0.1以下 | IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 | DC自己保持機能付 | | |
|
| 75314549 | SW-R4B | 1色表示式 | ネオンランプOFF(OFF時点灯) | - | - | 20~200(負荷電圧:AC110V)、10~200(負荷電圧:AC220V) | 2以下 | 1以下 | 防水性なし | - | | |
|
| 75314558 | SW-R5B | ランプなし | - | - | - | 50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)、10以下(負荷電圧:AC220V) | 0.5以下(内部抵抗10Ω以下) | 0 | 防水性なし | - | | |
|
| 75314567 | SW-R6B | 1色表示式 | 赤色LED(ON時点灯) | - | - | 5~50(負荷電圧:DC24V±10%) | 5以下 | 0.1以下 | 防水性なし | DC自己保持機能付 | | |
|