CKD
シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点2線式 2色表示式 切削油用
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種別
切削油用
種類
無接点
配線方式
2線式
表示
2色表示式
表示灯
赤色/緑色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)
5~20(負荷電圧:DC10~30V)
内部降下電圧(V)
4以下
漏れ電流(mA)
1以下
周囲温度(℃)
-10~+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)
適合シリンダ
切削油用:CMK2-G2/G3、HRL-G2/G3、SCA2-G2/G3、SCG-G2/G3、SRL3-J、SSD-G2/G3、SSD2-G2/G3、STG-G2/G3、STS-G2/G3、STL-G2/G3
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方向
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75314908
SW-T2YLH
ストレートタイプ
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード0.3mm
2
、2芯)
¥
7,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
75314917
SW-T2YLH3
ストレートタイプ
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード0.3mm
2
、2芯)
¥
7,530
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75314926
SW-T2YLH5
ストレートタイプ
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード0.3mm
2
、2芯)
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
75314935
SW-T2YLV
L字タイプ
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード0.3mm
2
、2芯)
¥
7,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
31日以内出荷
返品不可
75314944
SW-T2YLV3
L字タイプ
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード0.3mm
2
、2芯)
¥
7,530
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75314953
SW-T2YLV5
L字タイプ
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード0.3mm
2
、2芯)
¥
7,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください