シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 切削油用 NPN出力タイプ

シリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 切削油用 NPN出力タイプ - CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 切削油用 NPN出力タイプ - CKDシリンダスイッチ Tシリーズ 無接点3線式 2色表示式 切削油用 NPN出力タイプ - CKD

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
機械加工現場等で使用される工作機用切削油がスイッチ内部に侵入しないよう対策したシリンダスイッチです。

用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種別切削油用種類無接点配線方式3線式表示2色表示式表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)出力方式NPN出力電源電圧(V)DC10~28負荷電流(mA)50以下(負荷電圧:DC30V以下)消費電力(mA)DC24Vにて10以下(ON時)内部降下電圧(V)0.5以下漏れ電流(μA)10以下周囲温度(℃)-10~+60保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油(基板コーティング)適合シリンダ交流磁界用:CAC4、JSC3、JSC4、JSG、SCA2、SCG、SCM、SCS2、SRG3、SRL3、SRM3、SRT3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCAC2内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方向
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75315084SW-T3YLHストレートタイプ1(耐油性ビニルキャブタイヤコード0.2mm2、3芯)
7,150
6,519
7,171(税込)
31日以内出荷
返品不可
75315093SW-T3YLH3ストレートタイプ3(耐油性ビニルキャブタイヤコード0.2mm2、3芯)
7,530
6,610
7,271(税込)
3日以内出荷
返品不可
75315109SW-T3YLH5ストレートタイプ5(耐油性ビニルキャブタイヤコード0.2mm2、3芯)
7,920
7,125
7,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
75315118SW-T3YLVL字タイプ1(耐油性ビニルキャブタイヤコード0.2mm2、3芯)
7,150
6,519
7,171(税込)
5日以内出荷
返品不可
75315127SW-T3YLV3L字タイプ3(耐油性ビニルキャブタイヤコード0.2mm2、3芯)
7,530
6,610
7,271(税込)
5日以内出荷
返品不可
75315136SW-T3YLV5L字タイプ5(耐油性ビニルキャブタイヤコード0.2mm2、3芯)
7,920
7,125
7,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする