CKD
シリンダスイッチ Vシリーズ 有接点2線式 小形耐強磁界用
強磁界環境で使用可能な小形強磁界用シリンダスイッチです。
【レール取付】ビス1本でシリンダに取付、シリンダスイッチの位置調整が簡単です。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー用
種別
小形耐強磁界用
種類
有接点
配線方式
2線式
表示
1色表示式
表示灯
赤色(ON時点灯)
リード線取出方向
ストレートタイプ
負荷電流(mA)
5~50(負荷電圧:DC24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)
内部降下電圧(V)
3.0以下(負荷電流40mA時)
漏れ電流(mA)
0
周囲温度(℃)
-10~+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
SSD-L4、SSD2-L4、USSD-L4
内容量
1個
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75315389
SW-V0
1(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm
2
)
¥
6,750
¥
6,152
¥
6,767
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75315398
SW-V03
3(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm
2
)
¥
9,280
¥
8,350
¥
9,185
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75315407
SW-V05
5(難燃性キャブタイヤコード2芯0.5mm
2
)
¥
11,810
¥
10,625
¥
11,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください