CKD
シリンダスイッチ Kシリーズ 有接点2線式
小形シリンダスイッチです。
用途
空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路(表示灯なし)、直列接続用
種類
有接点
配線方式
2線式
表示
ランプなし
負荷電流(mA)
50以下(負荷電圧:DC5/12/24V)、20以下(負荷電圧:AC110V)
内部降下電圧(V)
0.1以下(内部抵抗0.5Ω以下)
漏れ電流(mA)
0
周囲温度(℃)
-10~+60
保護構造
IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ
SMG、STR2
内容量
1個
注意
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方向
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75315468
SW-K5H
ストレートタイプ
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
¥
940
¥
861
¥
947
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75315477
SW-K5H3
ストレートタイプ
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
¥
1,310
¥
1,203
¥
1,323
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75315486
SW-K5H5
ストレートタイプ
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
¥
1,710
¥
1,538
¥
1,692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75315495
SW-K5V
L字タイプ
1(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
¥
940
¥
861
¥
947
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75315504
SW-K5V3
L字タイプ
3(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
¥
1,310
¥
1,203
¥
1,323
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75315513
SW-K5V5
L字タイプ
5(耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.2mm
2
)
¥
1,710
¥
1,538
¥
1,692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください