シリンダスイッチ Fシリーズ 有接点2線式

シリンダスイッチ Fシリーズ 有接点2線式 CKD シリンダスイッチ Fシリーズ 有接点2線式 CKD シリンダスイッチ Fシリーズ 有接点2線式 CKD

小形シリンダスイッチです。

用途
可動する空気圧シリンダの位置検出用に
プログラマブルコントローラ専用
種別耐屈曲リード線 種類有接点 配線方式2線式 表示1色表示式 表示灯黄色LED(ON時点灯) 負荷電流(mA)5~20(負荷電圧:DC24V±10%) 内部降下電圧(V)4以下 漏れ電流(mA)1以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダLCG、LCM、LCR、MDC2、MSD、MSDG-L、MVC、RCS2、SSD2、STM、LSH、BSA2、LHA(ただし、組合せ不可の口径があります) 内容量1個
注意
※負荷電流の最大値20mAは25℃のものです。スイッチの使用周囲温度が25℃よりも高い場合は、20mAより低くなります。(60℃の時、5~10mAとなります。)
※使用条件により、接点保護対策が必要です。詳細は、メーカーカタログをご確認下さい。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75315529 SW-F0H ストレートタイプ 1(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.15mm2)
1,710
1,543
1,697 (税込)
5日以内出荷

返品不可
75315538 SW-F0H3 ストレートタイプ 3(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.15mm2)
2,080
1,974
2,171 (税込)
5日以内出荷

返品不可
75315547 SW-F0V L字タイプ 1(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.15mm2)
1,710
1,543
1,697 (税込)
5日以内出荷

返品不可
75315556 SW-F0V3 L字タイプ 3(耐屈曲、耐油性ビニルキャブタイヤコード2芯0.15mm2)
2,080
1,974
2,171 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする